Eriks
ALTREX

Vouwsteiger 0,75x1,85m type 5400 fiber

Aluminium vouwsteiger 5400 – 0,75 m smal, lengtemaat 1,85 m, met houten platformen

Voor zowel binnen- als buitenwerk biedt Altrex een smalle vouwsteiger met als basismaat 0,75 x 1,85 m. Deze steiger is uitermate geschikt voor montagewerkzaamheden in vertrekken met beperkte ruimte.

•    Leverbaar met zowel houten als Fiber-Deck® platform
•    Onderdelen combineerbaar met andere componenten uit het 5000-serie Modulair SteigerSysteem
•    Met Mobile Safety QR-code voor handleiding opbouw & gebruik op platformen
•    Zonder demontage eenvoudig verrijdbaar door standaard deuropening
•    Compact op te bergen
•    Eenvoudig door te bouwen
•    Wielen (Ø 125 mm) met rubberen loopvlak zijn ook geschikt voor gebruik binnenshuis
•    Dubbel geremde wielen Ø 200 mm (goed ontgrendelbaar met volledige belasting) voor doorbouw vanaf werkhoogte 7,80 m. 25 cm opspindelbaar
•    Aluminium kantplanken snel monteerbaar dankzij Easy-Fit® systeem
•    Innovatieve opwaaibeveiliging maakt demontage mogelijk door één person
•    Geknepen klauw-schoorbuis verbinding met gekleurde pallen voor herkenning schoren (horizontaal=rood, diagonaal=zwart)
•    Stabilisator Easy-Lock® traploos telescopisch instelbaar en snelle montage
•    Bedrukte dwarsbuis met opbouwinstructie
•    Platform is gemakkelijk aan dwarsliggers op te pakken. Voorzien van lichtgewicht Fiber-Deck® platformen (optie)


Stuklijst van bestelnr. 3062.7628

Omschrijving
Vouwsteigerframe 3-sports, 12,0 kg: –
Vouwsteigerframe 6-sports, 20,0 kg: 1
Opbouwframe 75-28-7, 7,5 kg: –
Leuningframe 75-50-2, 6,1 kg: –
Set wielen Ø 125 mm, 5,5 kg: 1
Wielstaander Ø 200 mm 5000-serie, 5,2 kg: –
Platform hout zonder luik, 14,4 kg: 1
Platform hout met luik, 14,8 kg: –
Platform Fiber-Deck® zonder luik, 10,1 kg: 1
Platform Fiber-Deck® met luik, 10,8 kg: –
Diagonaalschoor rood gecoat, 2,0 kg: –
Horizontaalschoor, 1,9 kg: –
Driehoeksstab. Easy-Lock® universeel, 7,6 kg: –
Set kantplanken (2) 0,75 Easy-Fit®, 4,5 kg: –
Set kantplanken (2) 1,85 Easy-Fit®, 8,8 kg: –
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
1 of Vouwsteiger 0,75x1,85m type 5400 fiber
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw