Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Krachtdop 1" aandrijving type ...
Krachtdop 1" aandrijving type 12-kant metrisch
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Sleutelwijdte [mm]
32
1
Aansluitmaat [in]
1
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Krachtdop 1" aandrijving type 12-kant metrisch
Product
Sleutelwijdte [mm]
Aansluitmaat [in]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Sleutelwijdte [mm]
Aansluitmaat [in]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Krachtdop 1" 12-kant 32mm
32
1
€ 26,99
/
stuk
Inloggen