Eriks
ABEBA

Lage veiligheidsschoen 7131033 X-Light

Beschermingstypes: S2 - SB + ingesloten hielzone + anti-elektrostatische eigenschappen + energieabsorptiecapaciteit in de hielzone
Eigenschappen: SRC - slipweerstand op keramische tegelvloeren met SLS (natriumlaurylsulfaatoplossing) en op stalen vloeren met glycerol
Geschikt voor ESD, bescherming tegen elektrostatische ontlading
Antistatisch - Antistatische eigenschappen
Energieabsorptiecapaciteit in de hielzone
Weerstand van het bovendeel tegen absorptie en waterdoorlaatbaarheid - Waterdoorlaatbaarheid en waterabsorptie van het bovendeel van de schoen
Productkenmerken:
- Uniseks schoenen
- stalen veiligheidsneus
- antibacteriële binnenvoering
- antibacteriële binnenzool
- DGUV 112-191 orthopedische inlegzool
- verwisselbare inlegzool
bovenmateriaal: glad leer
Materiaal voering: stof
Teen: Staal - sterk, duurzaam en schokbestendig met 200J energie, comfortabel dankzij elastomeer afwerking, waardoor de randen onmerkbaar zijn in het knikgedeelte
Zool: Pu
Type sluiting: Veters
Beschermingsnorm: Veiligheidsschoenen
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
1 of Lage veiligheidsschoen 7131033 X-Light
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw