Eriks
3M

Snelkoppeling enkelvoudige zelfintrekkende leeflijn, Nano-lok, verzinkt staal

Overzicht

Deze zelfintrekkende valbeveiligingslijn is ontworpen voor heetwerktoepassingen waarbij gecontroleerde valbeveiliging op hoogte vereist is. Deze enkelvoudige lijn bevat een 2 m vuurbestendige bandlijn die geschikt is voor blootstelling aan verhoogde temperaturen tijdens las- en fabricagetaken. Deze samenstelling omvat een steigerhaak-anker en een enkelpen-harnasconnector voor integratie met standaard persoonlijke beschermingssystemen in de bouw, nutsvoorzieningen en industrieel onderhoud.

Kenmerken
  • 19 mm Dyneema-vezel en polyesterband bieden hittebestendige sterkte
  • Gemiddelde arrestkracht van 400 daN vermindert de belasting die op de gebruiker wordt overgedragen
  • Maximale opvangkracht van 600 daN ondersteunt gecontroleerde vertraging
  • Draaibare ankerlus minimaliseert het verdraaien van het band tijdens beweging
  • Nitrilrubberen energieabsorberende afdekking beschermt interne componenten tegen slijtage
  • Slagvaste thermoplastische behuizing weerstaat veeleisende werkomstandigheden
  • Het Speed Connect-systeem verkort de bevestigings- en verwijdertijd
  • Geïntegreerde RFID-tag ondersteunt digitale inspectie en assettracking
  • 140 kg capaciteit geschikt voor diverse combinaties van gebruikersapparatuur
Toepassing en gebruik
  • Gebruikt met bovenliggende ankerpunten op staalconstructies
  • Ideaal voor laswerkzaamheden op verhoogde platforms
  • Ideaal voor sloopwerkzaamheden in krappe industriële zones
Image 1
1 of Snelkoppeling enkelvoudige zelfintrekkende leeflijn, Nano-lok, verzinkt staal
ProductLengte [m]BeschikbaarPrijsexcl. btw