Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Scotch® dubbelzijdige tape 908...
Scotch® dubbelzijdige tape 9086 textiel
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Breedte [mm]
19
1
50
1
Lengte [m]
50
2
Dubbelzijdig
Ja
2
Kleur
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Scotch® dubbelzijdige tape 9086 textiel
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Dubbelzijdige papieren tape 9086, wit, 19 mm x 50 m, 0.19 mm
€ 15,82
/
rol
Dubbelzijdige papieren tape 9086, wit, 50 mm x 50 m, 0.19 mm
€ 41,67
/
stuk
Inloggen