Snelle en gebruiksvriendelijke permanente verbindingsmethode is zeer krachtig en stabiel, ook op de lange termijn
Drukgevoelige lijm hecht bij contact voor een directe verwerkingssterkte
Nagenoeg onzichtbare hechting houdt de ondergrond glad; zelfs randen zijn onzichtbaar door de transparantie van het product
Transparante, universele kern van stevig acrylaatschuim van 1 mm dik voor goede prestaties bij allerlei toepassingen, met name op ondergronden met een hoge oppervlakte-energie
Alternatief voor mechanische bevestigingsmiddelen (klinknagels, lassen, schroeven) of vloeibare lijm: geen noodzaak voor boren, schuren, schroeven, lassen en reinigen
Hoge dynamische drukabsorptie vermindert de krachtwerking van vibraties en stoten
Vormt een permanente afsluiting tegen water, vocht en vergelijkbare inwerkingen
Maakt het gebruik van dunnere en lichtgewicht materialen mogelijk
Helder materiaal is ideaal voor het bevestigen van transparant materiaal
4905 : dikte = 0.5mm
4910 : dikte = 1mm
4915 : dikte = 1.5mm
4918 : dikte = 2.0mm