Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Lamellenschijf type B conisch ...
Lamellenschijf type B conisch 566A
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Type 29
1
Diameter schijf [mm]
125
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Lamellenschijf type B conisch 566A
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Lamellenschijf 566A, 125 mm, P40, conisch, PN65033
€ 4,18
/
stuk
Inloggen