Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Klitband SJ-352D 25mm x 5m zwa...
Klitband SJ-352D 25mm x 5m zwart
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Breedte [mm]
25
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Klitband SJ-352D 25mm x 5m zwart
Product
Breedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Breedte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Hersluitbare lus en haak klittenband SJ352D, zwart, 25 mm x 5 m, 4.4 mm, dispenserdoos
25
€ 83,22
/
stuk
Inloggen