Eriks
3M

HSR 3000 Dunwandige Warmtekrimpkousbuis op Minirol

De 3M™ Warmtekrimpkous HSR-3000 is voorzien van kleurcodering voor snelle en gemakkelijke identificatie van de draad.
Deze splijtbestendige, halogeenvrije kous wordt gebruikt als elektrische isolatie met krimpfitting over kabelverbindingen of afsluitingen.
De kous met een krimpverhouding van 3:1 is mechanisch stevig, gemakkelijk markeerbaar en bestand tegen koude stroming.
Ideaal voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten.
Bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 graden en voldoet aan RoHS 2011/65/EU.
Brengt elektrische, fysische en chemische eigenschappen in evenwicht voor verschillende industriële toepassingen
Biedt bescherming met krimpfitting en trekontlasting voor draden, soldeerverbindingen, klemmen en verbindingen
Geschikt voor lichtgewicht kabelboombekleding, draadmarkering, draadbundeling en verpakking van componenten
Gemaakt van flexibel polyolefine
Bestand tegen temperaturen van -55 tot 135 °C
Halogeenvrij beoordeeld voor 600V-toepassingen
Image 1
3 of HSR 3000 Dunwandige Warmtekrimpkousbuis op Minirol
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw