Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Gehoorkap Peltor X4
Gehoorkap Peltor X4
Met dubbele beugel voor beperkte warmteopbouw, gegarandeerd aangenaam comfort en een goede balans. De beklede stalen beugel zorgt voor een constante druk bij langdurig dragen en maakt de gehoorbescherming bijzonder comfortabel.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering
X4A
1
X4P3
1
SNR [dB]
32
1
33
1
Draagwijze
Helmbevestiging
1
Hoofdband
1
Verstelbaar
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Gehoorkap Peltor X4
Product
Uitvoering
SNR [dB]
Draagwijze
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitvoering
SNR [dB]
Draagwijze
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
PELTOR™ Gehoorkappen, 33 dB, Hi-Viz, hoofdband, X4A
X4A
33
Hoofdband
€ 42,78
/
stuk
PELTOR™ Gehoorkappen, 32 dB, Hi-Viz, helmbevestiging, X4P3
X4P3
32
Helmbevestiging
€ 42,78
/
stuk
Inloggen