Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Gehoorkap Peltor X2
Gehoorkap Peltor X2
Met dubbele beugel voor beperkte warmteopbouw, gegarandeerd aangenaam comfort en een goede balans. De beklede stalen beugel zorgt voor een constante druk bij langdurig dragen en maakt de gehoorbescherming bijzonder comfortabel.
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Uitvoering
X2A
1
X2P3
1
SNR [dB]
30
1
31
1
Draagwijze
Boven het hoofd
1
Helmbevestiging
1
Verstelbaar
Gewicht [g]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
of
Gehoorkap Peltor X2
Product
Uitvoering
SNR [dB]
Draagwijze
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Uitvoering
SNR [dB]
Draagwijze
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
PELTOR™ Gehoorkappen, 31 dB, geel, hoofdband, X2A
X2A
31
Boven het hoofd
€ 32,37
/
stuk
PELTOR™ Gehoorkappen, 30 dB, geel, helmbevestiging, X2P3
X2P3
30
Helmbevestiging
€ 32,37
/
stuk
Inloggen