Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Enkelzijdige schuimtape 4508
Enkelzijdige schuimtape 4508
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Breedte [mm]
9
1
19
1
25
1
Lengte [m]
33
3
Kleur
Zwart
3
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Enkelzijdige schuimtape 4508
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Vinyl foam tape 4508, zwart, 25 mm x 33 m
€ 136,98
/
stuk
Vinyl foam tape 4508, zwart, 19 mm x 33 m
€ 107,45
/
stuk
Vinyl foam tape 4508, zwart, 9 mm x 33 m
€ 52,46
/
stuk
Inloggen