Kies het 3M™ Adflo™ Motoraangedreven ademhalingssysteem voor effectieve bescherming tegen de ademhalingsrisico's tijdens het lassen
Ons Adflo-ademhalingssysteem kan rechtstreeks worden aangesloten op elke ademhalingslashelm uit de Speedglas-serie en kan gebruikers bescherming bieden tegen zowel deeltjes als gassen, afhankelijk van het gebruikte filter
Gasfilters zijn apart verkrijgbaar (837242 en 837542)
Het is voorzien van een zelfstellende ademslang met QRS-koppeling (Quick Release Swivel) voor snel éénhandig aansluiten en loskoppelen
Het is bovendien uitgerust met een luchtstroomindicator, voorfilter, vonkenvanger, deeltjesfilter, heavy-duty Li-ionaccu, riem en lader
Een geurfilter (837110) is apart verkrijgbaar voor gebruik in omgevingen met onaangename geuren
De standaardaccu laadt volledig op in ongeveer 5,5 uur, afhankelijk van de resterende capaciteit
Het systeem heeft een verwachte gebruiksduur van 10 tot 13 uur bij gebruik met een nieuw deeltjesfilter, nieuwe volledig opgeladen accu en bij een standaardluchtstroomdebiet
Het luchtstroomdebiet kan eenvoudig worden aangepast aan de behoeften van de gebruiker
De luchtstroom bedraagt altijd een constant minimaal nominaal volume van 170 liter per minuut, ongeacht de lading van de accu of de deeltjeslading van het filter
Voor optimaal comfort in warmere en vochtigere werkomgevingen verhoogt u het luchtstroomdebiet naar 200 liter per minuut
De Li-ionaccu maakt de motorunit bijna 20% lichter, voor een betere balans en extra gebruikscomfort gedurende de werkzaamheden
De heavy-duty accu wordt aanbevolen bij gebruik van het ademhalingsmasker met een gasfilter
In sommige configuraties is het vereist om de ademslang te gebruiken in combinatie met een geluiddemper (834009)
Controleer altijd bij uw veiligheidstechnicus of uw configuratie is goedgekeurd of neem contact op met een gecertificeerde bedrijfshygiënist voor meer informatie.