Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Batterijlader met USB uitgang ...
Batterijlader met USB uitgang 5V/2A Peltor™
Voedingsstekker met USB-poort
Voedingsadapter 230 V voor USB 5 V
Compatibele USB-oplaadkabel 3M™ PELTOR™ AL2AI /SP AL2AH of PELTOR™ FR09 is vereist
Geleverd met netstekers voor EU/VK/VS/AU
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Batterijlader met USB uitgang 5V/2A Peltor™
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Batterijlader met USB uitgang 5V/2A Peltor™
€ 33,12
/
stuk
Inloggen