Eriks
Voedselveiligheid: wet- en regelgeving
Blog

Voedselveiligheid: wet- en regelgeving

ERIKS
ERIKSEditorial Team

Voedselveiligheid: wet- en regelgeving

We houden ons zo goed mogelijk aan de maximum snelheid, dat is logisch. Het is wel zo veilig en 100 km/pu rijden is niet ingewikkeld. Pas als er een bordje met tijden van/tot onder ‘100’ hangt, dan wordt het voor ons brein al complexer. Zo is ook één wet over voedselveiligheid niet problematisch, maar zodra er een wirwar van wet- en regelgeving ontstaat, wordt het ook voor food professionals pittig.

We weten dat alle materialen die in contact komen met voedingsmiddelen, zoals verpakkingen of zelfs het rubber van een lopende band, moeten voldoen aan de wettelijk gestelde eisen. Maar de wetgeving voor voedselveiligheid wordt complex doordat er zoveel verschillende wetgevingen zijn. Een willekeurige greep uit het assortiment aan wetten: EC1935/2004, EU 10/2011, EC2023/2006, FDA of HACCP.

Al die wetten en hun toepassingen. Hoe hou je het overzicht? Onze experts hebben het uitgezocht en zetten alles voor je op een rij. In dit blog vind je een overzicht van al die verschillende regels. We sommen ze overzichtelijk voor je op, en kijken naar het onderlinge verband in het geheel van wet- en regelgeving als het om voedselveiligheid gaat.

Lees over:

  • De toenemende druk van afnemers op hun leveranciers om voedselveiligheid te garanderen.

  • De grootste uitdagingen op het gebied van voedselveiligheid.

  • Welke trends de komende twaalf maanden van invloed zullen zijn op de voedselveiligheid.

A blue wheat ear icon above a blue rectangular block featuring the hashtag #better4food in bold yellow text on a light blue background.
An illustration showing three umbrellas held by hands, each labeled with different EC standards (EC1935/2004, EC10/2011, GMP EC2023/2006). Lightning bolts labeled 'Recall' strike the largest umbrella, depicting protection from recalls under these standards.

EC1935/2004

De EU-wetgeving EC1935/2004 ging in op 24 oktober 2004 en geldt voor álle voedselcontactmaterialen; verpakkingen en andere materialen die (mogelijk) met levensmiddelen in aanraking komen. In deze wetgeving zijn 16 groepen van voedselcontactmaterialen geïdentificeerd:

  1. Actieve intelligente materialen en voorwerpen

  2. Kleefstoffen

  3. Keramiek

  4. Kurk

  5. Rubber

  6. Glas

  7. Harsen met ionenwisselaars

  8. Metalen en metaallegeringen

  9. Papier en karton

  10. Kunststoffen

  11. Drukinkt

  12. Gegenereerde cellulose

  13. Siliconen

  14. Textiel

  15. Vernis en deklagen

  16. Was

Nr. 2023/2006

Om de (voedsel)veiligheid van deze materialen te waarborgen, stelde de EU ook verordening nr. 2023/2006 op. Hierin staan goede fabricagemethoden vermeld.

Framework van EC1935/2004

Artikel 3

In dit artikel staan de algemene eisen van de wet beschreven. Materialen dienen volgens goede fabricagemethoden te worden vervaardigd. 

Materialen mogen niet:

  • Gevaar opleveren voor de gezondheid

  • Leiden tot onaanvaardbare veranderingen in de compositie 

  • Leiden tot veranderingen in de organoleptische eigenschappen

Artikel 4

Verdere eisen die gesteld worden aan ‘actieve en intelligente materialen’

Artikel 5

Een omschrijving van de bijzondere maatregelen. Hieronder valt o.a. de lijst met stoffen die zijn toegelaten voor gebruik. 

Artikel 6

Het is leden van de EU toegestaan om hun eigen verordeningen te creëren, mits deze in lijn zijn met de EC 1935/2004. 

Artikel 16

Materialen en voorwerpen moeten beschikken over een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat zij aan de voorwaarden voldoen die gesteld zijn in artikel 5. 

Artikel 17

Traceerbaarheid: Traceerbaarheid is de mogelijkheid om een product in alle stadia van productie, verwerking en distributie te traceren.

EU regulations for VCM

Link: EC1935/2004 wetgeving [pdf]

Declaration of Compliance

Naast de bovenstaande wetgeving bestaat er ook een Declaration of Compliance (DoC); een Verklaring van Overeenstemming (VvO). Dit is een schriftelijke verklaring waaruit blijkt dat het materiaal voldoet aan de wettelijke vereisten m.b.t. productie en de toegestane migratielimieten niet overschrijdt. Dit is bovendien de verklaring die beschreven staat in artikel 16 van de EC1935/2004.

Wist je dat je deze verklaring helemaal kunt terugleiden van eindgebruiker tot leverancier? Dit betekent dat de supply chain volledig berust op sterke communicatie van begin tot eind. De DoC is daarom een belangrijke voorwaarde om traceerbaarheid te garanderen. 

Doel van Declaration of Compliance:

  • Controle of levensmiddelenbedrijven de verplichte documentatie beschikbaar hebben en de informatie daaruit juist toepassen. 

  • Een correct en veilig gebruik van verpakkingsmaterialen en gebruiksartikelen voor levensmiddelen. 

De vereisten voor een Verklaring van Overeenstemming verschillen per materiaalcategorie. Voor een beperkt aantal materiaalcategorieën is dit op Europees niveau geregeld, zoals kunststoffen in de EU 10/2011. Voor de overige materialen staat dit in Nederland beschreven in de warenwet.

Extra regels voor bijzondere voedselcontactmaterialen

Daarnaast bevat artikel 5 een lijst met bijzondere voedselcontactmaterialen die op de juiste manier vervaardigd moeten worden. De 17-koppige lijst staat hierboven al beschreven, maar enkelen van hen krijgen zelfs de dubieuze eer om een extra verordening over zich af te roepen (voor kunststoffen is dit de EU 10/2011 – meer informatie verderop). Deze fabricagemethoden vind je ook onder de noemer ‘Good Manufacturing Practice’.

Good Manufacturing Practice [GMP]

Om ervoor te zorgen dat voedselcontactmaterialen geen gevaar op leveren voor de mens, zijn er voorschriften opgesteld voor goede fabricagemethoden. Dit betreft ook de EC2023/2006, beter bekend als: Good Manufacturing Practice. De EC2023/2006 geldt voor álle sectoren en is toepasbaar op alle stadia waarin een product gemaakt wordt. Naast de drie voorwaarden in artikel 3 van de EC1935/2004-wetgeving, moeten fabrikanten ook een kwaliteitsmanagementsysteem en de kwaliteitscontrole op orde hebben. 

De EC023/2006 beschrijft de ‘Good Manufacturing Practice’ als volgt:

  1. Kwaliteitsmanagementsysteem en kwaliteitsbeleid

  2. Managementleiderschap en personeel. Dit betekent o.a.: managementverantwoordelijkheden omtrent GMP worden toebedeeld en gedocumenteerd en personeel moet getraind zijn om te werken met voedselcontactmaterialen. 

  3. Hygiënebeleid

  4. Documentatie, etikettering en traceerbaarheid

  5. Productie

    • Materiaalspecificaties voor grondstoffen 

    • Het voorkomen van contaminatie 

    • Werkmethoden zijn gedocumenteerd, er bestaat een beleid wanneer er veranderingen plaatsvinden

    • Opslag van goederen, verpakkingen en transportatie 

  6. Kwaliteitscontrole en specificaties

  7. Werk dat verricht wordt buiten de productieomgeving is onderhevig aan een schriftelijk contract waarin de GMP wordt beschreven, zoals toepasbaar voor de eigen productie.  

  8. Klachtenafhandeling, terugroepacties van producten en incidentenmanagement

  9. Regelmatige interne en externe audits

Link EU 10/2011 | Link EC2023/2006

EU 10/2011

Dan komen we aan bij EU 10/2011, beter bekend als de kunststoffen verordening . Deze EU-maatregel is het meest uitgebreid van alle materialen. Niet alleen beschrijft de EU 10/2011 in detail hoe men kunststoffen moet vervaardigen, ook wordt hier een lijst van substanties toegevoegd die gebruikt mogen worden om deze kunststoffen te produceren. De EU 10/2011 is hierin uitzonderlijk, andere materialen waar een soortgelijke verordening voor bestaat zijn: keramiek (EG84/500), gegenereerde cellulose (EG2007/42), gerecycleerd kunststof (EG228/2008) actieve en intelligente materialen (EG450/2009).

De EU 10/2011 is geldig voor:

  • Materialen, voorwerpen en delen hiervan die volledig bestaan uit kunststoffen 

  • Materialen en voorwerpen die bestaan uit diverse lagen van kunststof die met kleefstoffen aan elkaar zijn bevestigd

  • Materialen en voorwerpen van kunststof die bedrukt zijn met een coating of deklaag

  • Pakkingen van kunststof in deksels (EG2002/72)

Bovendien gelden de volgende eisen voor de Declaration of Compliance:

  • Naam en adres van de producent 

  • Identificatie van het product (omschrijving, artikelnummer, etc.); dit zorgt o.a. voor traceerbaarheid 

  • De datum van de verklaring

  • De bevestiging dat het product voldoet aan de EC1935/2004 én de EU 10/2011 

  • Informatie over de migratielimieten en specificaties van de stoffen 

  • Informatie over de levensmiddelenadditieven; deze additieven moeten bij naam worden genoemd zodat de totale concentratie niet te hoog wordt

  • Specificaties voor gebruik 

    • Voor welk type levensmiddel is dit materiaal geschikt

    • Hoeveel tijd mag het materiaal in contact komen met het levensmiddel

    • Bij welke maximale temperatuur is het materiaal geschikt voor contact met levensmiddelen

    • Bij welke ratio is het materiaal getest en geschikt gevonden

Hoe zit het met de rest van Europa?

Omdat de EC1935/2004 alleen voor kunststoffen een aparte verordening afroept, betekent dit dat de EU-lidstaten vrij zijn om een eigen regeling te treffen voor de overige materialen. Fabrikanten moeten zich dus niet alleen aan de Europese wetgeving te houden, maar ook rekening houden met de verschillende regelingen die er gelden in de EU. Daarnaast controleert elk land anders op deze wetgeving.

De Belgische wet

Tot slot is er nog de Belgische wetgeving. Er bestaat momenteel geen EU-harmonisatie voor rubber- en silicone materiaal. Onder voorbehoud van de wederzijdse erkenning binnen Europa moeten deze materialen voldoen aan de geldende wetgeving in één van de EU-lidstaten. Indien het materiaal legaal geaccepteerd is in 1 lidstaat, dan moeten alle andere lidstaten de naleving van de wetgeving accepteren. In België gebruikt ERIKS  'Migration testing Overall" en specifiek volgens de norm  'EN1186-1 simulants and conditions  as per EU10/2011 Ingredients according : ResAP 2004-4/Warenwet/BFR/FDA'.

FDA

Voordat de EC1935/2004 in beeld kwam, was het vaak nog acceptabel om ‘alleen’ aan de FDA-wetgeving te voldoen. Sinds de Europese wet ingesteld werd, is dat niet langer het geval. Dat betekent overigens niet dat de FDA en de EC1935/2004 hetzelfde zijn of dat de FDA dezelfde regels aanhoudt als die in Europa gelden.

Food Safety Modernization Act

De FDA is in de Verenigde Staten de autoriteit voor voedselveiligheid. Ook hebben zij hun eigen wetgeving. De bekendste daarvan is de ‘Food Safety Modernization Act of 2011’. Hier bestaan zeven regels voor:

  1. Productieveiligheid; de voedselstandaarden voor de productie van verse groenten en fruit.

  2. Preventieve controle voor eten bestemd voor menselijke consumptie; elke voedselfaciliteit moet verplicht een risicoanalyse uitvoeren en op basis hiervan preventieve controlemaatregelen implementeren. Dit is waar de HACCP voor diende. 

  3. Accreditatie van onafhankelijke partij; dit stelt onafhankelijke partijen in staat om audits uit te voeren bij voedselfaciliteiten. 

  4. Verificatieprogramma’s voor buitenlandse leveranciers: een Amerikaanse importeur wordt hierbij verplicht om producten uit het buitenland op veiligheid te controleren. De importeur zal bijvoorbeeld bij de buitenlandse exporteur een certificaat kunnen opvragen om te verifiëren dat de voedingsmiddelen veilig voor consumptie zijn. 

  5. GMP en risicoanalyse voor diervoeding

  6. Gefocuste strategieën om het risico op (opzettelijke) contaminatie te voorkomen

  7. Hygiënisch vervoer van voedingsmiddelen

Voor Nederlandse bedrijven betekent dit dat zij een Food Safety Plan moeten hebben en dit ook aan de Amerikaanse importeur kunnen aantonen.

Voedselcontactmaterialen

In de FDA-regelgeving staat in delen 170-199  beschreven welke materialen veilig zijn voor onder andere verpakkingen die in aanraking komen met voedsel. Hierin worden de volgende materialen benoemd: 

  • Kunststoffen

  • Papier en karton

  • Polymeren 

  • Additieven

  • Kleefstoffen

Daarnaast bestaat er ook nog de FCN: Food Contact Notification. In dit programma kunnen bedrijven een nieuw materiaal laten registreren. In de FCN staat o.a. hoe je moet omgaan met een migratietest en een toxicologisch rapport.

Link FDA

A logo with white text on a blue background that reads U.S. Food & Drug Administration, alongside the FDA acronym in a white square.