SCVBR®-producten van ERIKS bestaan uit hoogwaardige SCVBR®-elastomeermengsels en worden geproduceerd volgens strenge reinheidseisen. SCVBR®-producten zijn specifiek ontwikkeld voor afdichtingen in hoogvacuüm- en gasomgevingen en voor toepassingen voor trillingsdemping.
SCVBR® is geschikt voor de halfgeleider- en elektronica-industrie, de lucht- en ruimtevaart en de optische industrie, waar reinheid, precisie, consistentie, betrouwbaarheid en prestaties belangrijk zijn. Dit komt niet alleen door schone productietechnieken, een hoge verwerkingskwaliteit en het gebruik van hoogwaardige materialen, maar ook door de geringe uitgassing en lage deeltjesemissie van de materialen.
SCVBR®-materialen zijn ontwikkeld voor gas- en hoogvacuümafdichtingen. Daarnaast zijn materialen met viskeuze dempingseigenschappen ontwikkeld voor de productie van trillingdempers in hoogwaardige toepassingen.
Alle SCVBR®-producten van ERIKS worden ontwikkeld volgens de aanpak en filosofie van Design for Six Sigma. Van de start van het ontwikkelproces tot de levering bewaakt ERIKS de voor jou belangrijke kwaliteitskritische kenmerken (CTQ, Critical to Quality).
ERIKS produceert een reeks SCVBR®-producten:
O-ringen van 0,5 x 0,5 mm tot 6.000 x 10 mm en groter (volgens ISO 3601-3 CS)
O-ringen met holle kern
Klant-specifieke elastomeervormdelen en afdichtingen
Trillingdempers (elastomeer-metaalverbindingen), ook gevulkaniseerd op roestvast staal, aluminium, titanium, Stavax enzovoort
Vlakke afdichtingen, gesneden uit een SCVBR®-plaat. De SCVBR®-platen worden in één matrijs geproduceerd voor optimale mechanische eigenschappen en een nauwkeurige diktetolerantie.
Geëxtrudeerde snoeren en profielen
SCVBR®-compounds zijn specifiek ontwikkelde elastomeermengsels van hoge kwaliteit. Er zijn compounds voor specifieke toepassingen met bepaalde eigenschappen, zoals lage en hoge frequenties, thermische geleidbaarheid, afdichtingen of trillingdempers. Zoek je een materiaal met specifieke eigenschappen dat nog niet is ontwikkeld? ERIKS kan compounds aanpassen of nieuwe compounds ontwikkelen.
De SCVBR®-compounds zijn ontworpen voor een zo laag mogelijke uitgassingswaarde en zijn gecontroleerd met restgasanalyses (RGA).
De engineers van ERIKS beschikken over uitgebreide compoundgegevens, zoals FEA en DMTA, om betrouwbare modellen te maken. Deze gegevens zijn indien nodig ook voor jou beschikbaar.
Alle compounds worden vervaardigd op basis van perfluorelastomeer of fluorelastomeer.
ERIKS-compound | Toepassing | Hardheid | Producten |
|---|---|---|---|
949172 | Afdichtingen | 45 | Vormdelen |
949343 | Afdichtingen | 60 | O-ringen, vormdelen, extrusies, vlakke afdichtingen |
949750 | Afdichtingen | 75 | O-ringen, vormdelen, extrusies, vlakke afdichtingen |
949868 | Afdichtingen | 90 | O-ringen, vormdelen, elastomeer-metaalafdichtingen |
949501 | Elektrisch geleidende afdichtingen | 60 | Vormdelen |
949530 | Ultradunne afdichtingen en trillingsdempers | 70 | O-ringen, vormdelen, trillingsdempers, elastomeer-metaalafdichtingen |
949901 | Trillingsdemping bij hoge frequenties > 1000 Hz | 60 | O-ringen, elastomeer-metaalafdichtingen |
949419 | Trillingsdemping bij lage frequenties < 100 Hz | 60 | O-ringen, elastomeer-metaalafdichtingen |
949246 | Elektrisch geleidende trillingsdemping | 60 | O-ringen, elastomeer-metaalafdichtingen |