Rocklight® is een veelzijdige composietplaat van polypropyleen die traditionele materialen zoals hout, spaanplaat, karton, aluminium en massief kunststof kan vervangen. Het materiaal heeft een symmetrische honingraatstructuur, is chemisch bestendig en eenvoudig te reinigen. Daardoor is het geschikt voor uiteenlopende toepassingen.
Rocklight® is verkrijgbaar in verschillende diktes (3, 5 en 10 mm) en soortelijke gewichten voor uiteenlopende toepassingen. Standaardplaten hebben een afmeting van 2400 mm x 2100 mm en zijn doorgaans grijs. Afhankelijk van de bestelhoeveelheid zijn maatwerkplaten beschikbaar met eigenschappen zoals UV-bestendigheid, elektrische isolatie en een hogere weerstand tegen vervorming onder belasting.
Laag gewicht, waardoor het totale materiaalgewicht afneemt zonder dat dit ten koste gaat van de sterkte
De gestructureerde honingraatgeometrie biedt een hoge slag- en drukvastheid
De oppervlakken van Rocklight® zijn glad en parallel, wat de verwerking en eindkwaliteit verbetert
Voorkomt schimmelvorming en is daardoor geschikt voor hygiënische omgevingen
Trekt geen stof aan en blijft daardoor schoon en visueel aantrekkelijk
Hoge bestendigheid tegen diverse chemicaliën
Geschikt voor gebruik in contact met drinkwater en levensmiddelen
De gelijkmatige dikte zorgt voor een hoge laskwaliteit en gelijkmatig verdeelde stijfheid
Eenvoudig te bewerken met standaardgereedschap en compatibel met de belangrijkste druksystemen
Volledig recyclebaar
Wandpanelen en verplaatsbare scheidingswanden
Reclamedisplays
Bekleding en bescherming voor decoratieve panelen
Binnenbekleding in voertuigen
Als vervanging voor kartonnen verpakkingen

ERIKS biedt Rocklight® in verschillende varianten die zijn afgestemd op de specifieke behoeften van de industrie. De expertise van ERIKS ondersteunt hoogwaardige oplossingen met een hoge duurzaamheid, chemische bestendigheid en veelzijdigheid.