ERIFLON polytetrafluorethyleen (PTFE), beter bekend als Teflon, is een veelzijdig polymeer met een uitzonderlijke chemische bestendigheid, lage wrijvingscoëfficiënt en hoge thermische stabiliteit. Daardoor is het onmisbaar voor uiteenlopende industriële toepassingen, zoals afdichtingen voor chemische toepassingen, industriële afdichtingen, bekledingen, elektrische isolatie, lagers en glij- en smeercomponenten. PTFE wordt gewaardeerd om zijn brede toepasbaarheid en duurzaamheid. Het lijkt op andere fluorpolymeren, zoals PFA en FEP, die echter andere voordelen bieden bij verwerking en toepassing.
Bestand tegen vrijwel alle chemicaliën, waaronder zuren en basen
Hoog smeltpunt van circa 327 °C en bestand tegen extreme temperaturen tot 200 °C
Uitstekende elektrische isolator
Een van de laagste wrijvingscoëfficiënten van alle vaste materialen
Zeer antihechtend, waardoor hechting en afzettingen worden voorkomen
Water- en vochtwerend
PTFE reageert niet met de meeste stoffen
Behoudt zijn flexibiliteit binnen een breed temperatuurbereik
Geschikt voor medische toepassingen en implantaten
Bestand tegen ultraviolet licht en behoudt zijn eigenschappen bij blootstelling aan zonlicht
Dichtheid van circa 2,2 g/cm³
Hoewel PTFE sterk is, is het zachter dan veel andere technische kunststoffen en kan het onder hoge belasting vervormen
Afdichtingen en bekledingen voor corrosieve stoffen
Isolatiemateriaal voor draden en kabels
Slangen, afdichtingen en lagers
Medische implantaten, katheters en chirurgische instrumenten
Lucht- en ruimtevaart: afdichtingen voor brandstofsystemen en isolatie van kabels
Transportbanden voor levensmiddelen en antihechtoppervlakken
PTFE wordt vaak gecombineerd met de volgende vulstoffen om specifieke eigenschappen te verbeteren.
Glasvezels worden in percentages van 5 tot 40% toegevoegd om de slijtvastheid en, in mindere mate, de weerstand tegen vervorming onder belasting te verbeteren. De elektrische en chemische eigenschappen blijven grotendeels onveranderd, hoewel glas zelf slechts beperkt bestand is tegen alkalische stoffen en fluorwaterstofzuur. Glasvezels kunnen de wrijvingscoëfficiënt verhogen. Daarom wordt soms grafiet toegevoegd om dit effect te compenseren.
Koolstof wordt in hoeveelheden van 10 tot 35% toegevoegd, vaak samen met een kleine hoeveelheid grafiet. Het verbetert de slijtvastheid en de weerstand tegen vervorming aanzienlijk, terwijl de chemische bestendigheid vrijwel onveranderd blijft. De elektrische eigenschappen veranderen echter aanzienlijk.
Brons wordt in percentages van 40 tot 60% toegevoegd. Met brons gevuld PTFE heeft de beste slijtvastheid, een uitstekende weerstand tegen vervorming en een goede warmtegeleiding, maar biedt slechts beperkte elektrische eigenschappen en chemische bestendigheid.
Grafiet wordt in percentages van 5 tot 15% toegevoegd om de wrijvingscoëfficiënt te verlagen. Het verbetert de weerstand tegen vervorming en, in mindere mate, ook de slijtvastheid. Grafiet wordt vaak aan andere vulstoffen toegevoegd om de wrijvingseigenschappen te verbeteren.
Molybdeensulfide kan worden gebruikt om de wrijvingscoëfficiënt te verlagen, ondanks de lagere slijtvastheid in vergelijking met brons. Metaalpoeders, zoals roestvast staal, nikkel en titanium, worden soms gebruikt vanwege hun chemische bestendigheid, hoewel ze minder slijtvast zijn dan brons. Metaaloxiden verbeteren de slijtvastheid wanneer ze met andere vulstoffen worden gecombineerd.
ERIFLON FEP (Fluorinated Ethylene Propylene): FEP is een fluorpolymeer met een vergelijkbare chemische bestendigheid en een vergelijkbaar lage wrijvingscoëfficiënt als PTFE. Het voordeel is dat het gemakkelijk kan worden gesmolten en verwerkt, waardoor het geschikt is voor toepassingen die nauwkeurige vormen vereisen. FEP is ook transparant, wat bij bepaalde toepassingen een voordeel is voor visuele inspectie.
ERIFLON PCTFE (polychloortrifluorethyleen): PCTFE biedt een uitstekende chemische bestendigheid en een lage gasdoorlaatbaarheid, waardoor het geschikt is voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaart en voor vacuümpompen. Het heeft een hogere stijfheid en sterkte dan PTFE, maar is minder flexibel. PCTFE is ook slijtvaster dan PTFE.
ERIFLON PFA (perfluoralkoxy): PFA combineert de chemische bestendigheid en lage wrijvingscoëfficiënt van PTFE met de verwerkbaarheid van een thermoplast. Het kan worden gesmolten en gevormd, waardoor het geschikt is voor complexe onderdelen en toepassingen die een hoge mate van precisie vereisen. PFA is ook beter bestand tegen hoge temperaturen en chemische aantasting dan PTFE.
Deze alternatieven bieden, afhankelijk van de toepassingseisen, specifieke voordelen zoals verwerkbaarheid, transparantie of verbeterde mechanische eigenschappen.