Eriks
POM

POM

POM

Epratal POM (polyoxymethyleen) is een veelzijdige, hoogwaardige technische kunststof. Dit materiaal is mechanisch sterk, vormvast en bestand tegen organische oplosmiddelen. Door de uitstekende verspaanbaarheid en constante prestaties in veeleisende omgevingen is het zeer geschikt voor uiteenlopende industriële toepassingen. De lage wrijvings- en goede glijeigenschappen van POM, in combinatie met de geringe vochtopname, maken het een geschikte keuze voor precisieonderdelen en -componenten.

Belangrijke opmerking: de slijtvastheid van POM is beperkt.

Eigenschappen en kenmerken van POM

  • Hoge stijfheid en hardheid

  • Geringe wateropname, waardoor de vormvastheid ook onder vochtige omstandigheden behouden blijft

  • Uitstekende be- en verwerkbaarheid

  • Zwarte elementen bieden een goede uv-bestendigheid en zijn daardoor geschikt voor buitentoepassingen

  • Lage wrijving zorgt voor een soepele werking van bewegende delen

Toepassingen

Door zijn unieke eigenschappen is POM geschikt voor uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder:

  • Isolatoren, connectoren en andere precisiecomponenten

  • Tandwielen, lagers en bussen die een hoge mechanische sterkte vereisen

  • Onderdelen voor brandstofsystemen, interieurcomponenten en veiligheidssystemen

  • Geleiderails en kettingschakels voor transportinstallaties

  • Rollen, geleiders en andere bewegende delen voor de papier- en verpakkingsindustrie

  • Onderdelen en componenten die worden blootgesteld aan oplosmiddelen en chemicaliën

Bewerkingsmethoden

Dankzij de uitstekende mechanische eigenschappen en stabiliteit is POM zeer geschikt voor verschillende bewerkingsmethoden. Veelgebruikte bewerkingsmethoden zijn:

  • Draaien: nauwkeurige bewerking van onderdelen met nauwe toleranties

  • Frezen: voor complexe vormen en geometrieën

ERIKS POM Werkstoffvarianten

Zwei ERIKS-Mitarbeiter stehen an einer industriellen Plattensäge in einer Produktionshalle mit Lagerregalen und einer großen grünen Arbeitsfläche.

ERIKS bietet eine Reihe von POM-Materialien an, die auf spezifische Anwendungsanforderungen zugeschnitten sind. Unsere Auswahl umfasst:

  • POM-C (Copolymer): verbesserte chemische Beständigkeit und Formstabilität

  • POM-H (Homopolymer): höhere mechanische Festigkeit und Steifigkeit

Material

Anwendungen

Eigenschaften

Temp°C

Farbe

POM-C – Polyacetal

Reibleisten, Stäbe, Isolatoren, Dichtungen, Befestigungselemente

Gute chemische Beständigkeit, hohe Widerstandsfähigkeit

100

undurchsichtig

POM GF 30 – Polyacetal (glasfaserverstärktes Acetal)

Gleitleisten, Stangen, Isolierfedern, Befestigungselemente, Polster

Hohe mechanische Eigenschaften

100

weiß grau

POM-C – Geschmiertes Polyacetal

Rotierende Teile, Reibleisten, Kettenführungen

Sehr gute Gleitfähigkeit, abriebfest, sehr geringe Wasseraufnahme

100

blau

POM-C – Polyacetal + Kohlenstoff

Bewegliche Teile

Sehr gute Bearbeitbarkeit, gute UV-Beständigkeit

100

schwarz

POM-C – Polyacetal + Kohlenstoff

Teile, die Wärmeableitung und elektrische Leitfähigkeit erfordern

Elektrisch leitfähig, gute UV-Beständigkeit

100

schwarz

POM-H Acetal (Homopolymer)

Allgemeine Anwendung, aber höhere mechanische Festigkeit als Tecaform AH

110

undurchsichtig

POM-H – PTFE-geschmiertes Polyacetal

Rotierende Teile, Gleitschienen, Verschleißringe, Dichtungen, Abstreiferklingen, Kettenführungen

Hervorragende Gleiteigenschaften (enthält PTFE), geringe Wasseraufnahme

100

undurchsichtig