Epraform polystyreen (PS) is een veelgebruikte, van nature transparante thermoplast. Het materiaal staat bekend om zijn helderheid, stijfheid en kostenefficiëntie. Met een lichtdoorlatendheid van ongeveer 90% is PS geschikt voor toepassingen zoals beglazing en verlichting. Het materiaal is licht, vochtbestendig en biedt goede thermische en akoestische isolatie. Daardoor is het eenvoudig te verwerken en te vormen. PS is verkrijgbaar als massief materiaal en als hardschuim.
Hoge lichtdoorlatendheid van ongeveer 90%, geschikt voor toepassingen waarvoor transparantie nodig is
Goede waterbestendigheid en vormvastheid bij wisselende omstandigheden
Kostenefficiënt materiaal voor uiteenlopende toepassingen
Beperkte uv-bestendigheid
Relatief bros
Stijf en licht
Verpakkingsmateriaal voor consumentenproducten en elektronica
Verlichtingsarmaturen en apparaten waarvan onderdelen transparant en stijf moeten zijn
Auto-onderdelen waarvoor een licht en stijf materiaal nodig is
Elektronicabehuizingen en isolatie voor elektronische apparaten
Voedselverpakkingen, zoals wegwerpartikelen en keukenapparatuur. Lees onze gids voor materialen die geschikt zijn voor contact met levensmiddelen.
PS-schuimvarianten voor thermische isolatie
Medische apparaten en onderdelen waarvoor vormvastheid nodig is
Polystyreen kan op verschillende manieren worden bewerkt:
Vacuümvormen voor de productie van gedetailleerde vormen en componenten
Extrusie voor de productie van doorlopende vormen, zoals platen en folies
Draaien en frezen voor nauwkeurige bewerking volgens de gewenste afmetingen

ERIKS heeft transparante en matte PS-varianten in wit en zwart in het assortiment. Deze zijn verkrijgbaar in verschillende diktes om aan specifieke toepassingseisen te voldoen.