Eriks
Polypropylen (PP)

Polypropylen (PP)

Polypropylen (PP)

Multilene polypropyleen (PP) is een veelzijdige thermoplast met een moleculaire structuur die vergelijkbaar is met die van polyethyleen. Het materiaal is bovendien lasbaar.

Soorten polypropyleen

Er zijn drie soorten polypropyleen, elk met specifieke eigenschappen en geschikte toepassingen:

PP-H (homopolymeer)

PP-B (blokcopolymeer)

PP-R (statistisch copolymeer)

Heeft typische PP-eigenschappen, zoals hoge stijfheid, treksterkte en smelttemperatuur.

Biedt een betere slagvastheid, vooral bij temperaturen onder 5 °C, maar een lagere stijfheid bij temperaturen boven 60 °C.

Biedt uitgebalanceerde eigenschappen, met nadruk op helderheid en flexibiliteit.

Eigenschappen en kenmerken van PP

  • Lichter dan polyethyleen en daardoor geschikt voor lichte toepassingen

  • Hogere glasovergangstemperatuur, wat betere prestaties bij lagere temperaturen biedt

  • Hogere smelttemperatuur, geschikt voor toepassingen in omgevingen met hoge temperaturen

  • Betere vormvastheid bij warmte, vormstabiliteit en sterkte, ook bij duidelijk hogere temperaturen

  • Hoge chemische bestendigheid

Toepassingen

  • Bouw

  • Verpakkingen

  • Automobielindustrie

  • Medische apparatuur

  • Textiel

  • Chemische opslagtanks

Verwerkingstechnieken

  • Extrusie

  • Spuitgieten

  • Blaasvormen

  • Thermovormen

ERIKS-varianten van polypropyleen

ERIKS biedt een uitgebreid assortiment polypropyleenmaterialen die zijn afgestemd op verschillende industriële eisen. De expertise van ERIKS ondersteunt oplossingen met duurzaamheid, chemische bestendigheid en veelzijdigheid, en met uitgebalanceerde eigenschappen die gericht zijn op helderheid en flexibiliteit.