Eriks
Polyethylene (PE)

Polyethylene (PE)

Polyethylene (PE)

Multilene polyethyleen is een veelzijdige kunststof met een eenvoudige structuur. Afhankelijk van de productiemethode kan polyethyleen een hoge dichtheid (PE-HD) of een lage dichtheid (PE-LD) hebben. Het belangrijkste verschil tussen deze twee typen is het aantal vertakkingen in de keten. Door minder vertakkingen kunnen de moleculen dichter op elkaar worden gepakt, waardoor de kunststof dichter en steviger wordt.

Multilene polyethyleen met hoge dichtheid (PE-HD) wordt in de industrie gewaardeerd om zijn sterkte en chemische bestendigheid. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt voor de productie van robuuste leidingen en duurzame containers. Het molecuulgewicht van PE-HD kan sterk variëren: van 300.000 voor standaardleidingen die gelast kunnen worden tot meer dan 1.000.000 voor onderdelen die aan hoge slijtage worden blootgesteld.

Polyethyleen wordt toegepast in veel producten, van plastic zakken (PE-LD) tot hoogwaardige leidingsystemen (PE-HD). Dit laat de veelzijdigheid van dit materiaal zien.

Eigenschappen en kenmerken van PE

  • Hoge slijtvastheid, waardoor het geschikt is voor toepassingen met veel wrijving en slijtage

  • Zeer lage wrijvingscoëfficiënt, die slijtage aan bewegende onderdelen vermindert en de efficiëntie van mechanische systemen verbetert

  • De antihechtende eigenschap van PE voorkomt dat materialen aan het oppervlak blijven kleven, waardoor het gemakkelijk te reinigen en te onderhouden is

  • Hoge bestendigheid tegen een breed scala aan chemicaliën, waaronder zuren, basen en oplosmiddelen

  • Hoge slagvastheid, waardoor het mechanische schokken kan weerstaan zonder te scheuren of te breken

  • Neemt geen vocht op, waardoor het zijn mechanische en isolerende eigenschappen ook in vochtige omgevingen behoudt

  • Naast toepassingen in de constructie is PE dankzij de niet-giftige, geurloze en smaakloze eigenschappen ook toegelaten voor toepassingen met voedselcontact

Toepassingen

  • Bouw

  • Leidingen en slangen

  • Automobielindustrie

  • Industriële componenten

  • Medische apparatuur

  • Verpakkingen

  • Voedselverwerkende industrie

Verwerkingstechnieken

  • Extrusie

  • Spuitgieten

  • Blaasvormen

  • Rotatiegieten

  • Thermovormen

  • Lassen

ERIKS Multilene PE-materiaalvarianten

Een medewerker van ERIKS bewerkt aan een werkbank een groot cilindrisch onderdeel in een industriële werkplaats.

Om je te helpen bij het kiezen van het juiste materiaal voor jouw toepassing, bieden we voor elke variant gedetailleerde datasheets. Deze bevatten beschrijvingen van de specifieke eigenschappen en geschikte toepassingen. In de onderstaande tabel vind je meer informatie en kun je de bijbehorende datasheets met uitgebreide specificaties downloaden.