Epraform polycarbonaat (PC) is een slagvaste kunststof die zeer geschikt is voor veiligheidsbeglazing en wandbescherming in industriële omgevingen. Het materiaal biedt een hoge helderheid en is goed vormbaar. Het is tot 250 keer sterker dan glas. PC is temperatuurbestendig tot 135 °C gedurende korte tijd en tot 115 °C gedurende langere perioden, maar is gevoelig voor chemicaliën en krassen.
Epraform polycarbonaat (PC) is een transparante, amorfe thermoplast met een dichtheid van 1,20 g/cm³. Polycarbonaat heeft een hoge stijfheid en een uitstekende slagvastheid, ook bij lage temperaturen tot -80 °C. Het behoudt zijn vormvastheid met beperkte temperatuurafhankelijkheid tot +130 °C. Polycarbonaat is bestand tegen schokbelasting. De sterkte, kruipvastheid en stijfheid kunnen worden verhoogd door tot 40% korte glasvezels toe te voegen. Hierdoor neemt de slagvastheid wel af.
Bestand tegen sterke schokken, waardoor het geschikt is voor veiligheids- en beschermingstoepassingen
Kan in vrijwel elke gewenste kleur worden uitgevoerd
Brandwerende eigenschappen voor omgevingen met brandrisico
Behoudt de kwaliteit gedurende langere perioden bij hogere bedrijfstemperaturen
Polycarbonaat is geschikt voor diverse industriële toepassingen, waaronder:
Kijkvensters voor een helder zicht op processen in machines
Machineafschermingen die robuuste bescherming bieden en tegelijkertijd zichtbaarheid en toegankelijkheid waarborgen
Machinebeglazing voor meer veiligheid en zichtbaarheid in industriële omgevingen
Beschermhelmen, gelaatsschermen, slagvaste lichtafdekkingen, folie, elektrotechniek, optiek, fijnmechanica, apparatenbouw en huishoudelijke artikelen
Epraform polycarbonaat (PC) kan met de volgende thermische en mechanische methoden worden bewerkt:
Spuitgieten
Extruderen
Warmvormen en koudvormen
Lassen en lijmen
Mechanische bewerking door frezen, draaien en boren voor nauwkeurige vormen en complexe ontwerpen
Polijsten om krassen en markeringen te verwijderen
Polycarbonaat is mechanisch recyclebaar.
Het brandwerende polycarbonaat voldoet aan UL 94 V-0 en is daarmee geschikt voor brandgevoelige toepassingen.
Het antistatische polycarbonaat voldoet aan de specificatie MIL B-81705 B en is geschikt voor omgevingen waar statische ontlading een probleem vormt.

ERIKS biedt een breed assortiment polycarbonaatmaterialen die zijn afgestemd op de eisen van uiteenlopende toepassingen. Standaard polycarbonaat staat bekend om zijn duurzaamheid en helderheid, maar kan gevoelig zijn voor krassen en biedt geen UV-bescherming. Om deze beperkingen op te vangen, biedt ERIKS speciale polycarbonaatvarianten met coatings die de prestaties verbeteren. De opties variëren van UV-bestendigheid voor langdurig gebruik buitenshuis tot krasvastheid voor beter zicht. Zo kies je het juiste materiaal voor de specifieke eisen van je project.
Materiaal | Kleur | Toepassingen | Eigenschappen | Datasheet |
|---|---|---|---|---|
PC helder | Transparant | Machinebeglazing, afscherming | Standaard polycarbonaat, veelzijdig toepasbaar | |
PC UV-bestendig | Transparant | Buitentoepassingen | Verbeterde UV-bescherming voor langdurig gebruik bij blootstelling aan zonlicht | [Naar datasheet] |
PC krasvast | Transparant | Toepassingen waarbij goed zicht belangrijk is, zoals kijkvensters | Krasvast en behoudt de helderheid langdurig; let op: complexe bewerking | [Naar datasheet] |
Eslon PC antistatisch | Transparant | Elektronica, om statische ontlading te voorkomen | Antistatische eigenschappen voor gevoelige omgevingen; let op: door de coating lastiger te bewerken | |
PC UV Smoke | Grijs, bruin, geel, naturel | Toepassingen waarbij uitstraling belangrijk is, zoals machinebeglazing | Combineert kleur met UV-bestendigheid voor functionaliteit en ontwerp |

De drie meest gebruikte transparante kunststoffen – polycarbonaat, PET-G en PMMA – verschillen op een aantal belangrijke punten. De onderstaande tabel maakt deze verschillen duidelijk. Raadpleeg de beschikbare informatie voor meer details over het meest geschikte materiaal voor een specifieke toepassing.
Eigenschap | Polycarbonaat (PC) | PET-G | PMMA |
|---|---|---|---|
Gewicht | Laag | Laag | Laag |
Transparantie | Gemiddeld tot hoog | Gemiddeld tot hoog | Hoog |
Sterkte | Hoog | Goed | Gemiddeld |
Koud vervormen | Goed | Gemiddeld | Minimaal |
Warm vervormen | Goed | Goed | Goed |
Boren, zagen, draaien en frezen | Ja | Ja | Ja |
Weerbestendigheid | Goed, bij UV-bestendig PC | Hoog | Hoog |