Eriks
PA (Polyamide)

PA (Polyamide)

PA (Polyamide)

Epramid® PA polyamide, beter bekend als nylon, is een veelzijdige thermoplast van hoge kwaliteit. ERIKS levert dit materiaal in verschillende vormen, zoals staven, platen en buizen, die geschikt zijn voor bewerking. Het assortiment omvat veelgebruikte typen, zoals geëxtrudeerd polyamide 6 (PA6), gegoten polyamide 6 (PA6G) en polyamide 66 (PA66). Elk type heeft eigenschappen die aansluiten op specifieke industriële eisen. Polyamide is sterk en wordt vaak toegepast in veeleisende toepassingen vanwege de thermische stabiliteit, slijtvastheid, lage wrijving, hoge mechanische sterkte en slagvastheid.

Eigenschappen, kenmerken en toleranties

  • Zorgt voor een lange levensduur in toepassingen met hoge wrijving

  • Behoudt zijn prestaties bij hoge temperaturen

  • Hoge mechanische sterkte en hardheid

  • Uitstekende demping bij trillingen en schokken

  • Goede glijeigenschappen: lage wrijvingscoëfficiënt voor een soepele werking

  • Goede chemische bestendigheid tegen oliën en verschillende chemicaliën

Toepassingen

Dankzij de veelzijdige eigenschappen is polyamide geschikt voor uiteenlopende industriële toepassingen, waaronder:

  • Componenten die een hoge mechanische sterkte vereisen

  • Lichte constructieonderdelen

  • Toepassingen die bestand moeten zijn tegen chemicaliën en olie

Bewerkingsmethoden

ERIKS levert polyamide in verschillende vormen voor uiteenlopende bewerkings- en verwerkingsbehoeften. De PA-materialen zijn geoptimaliseerd voor eenvoudige verwerking en ondersteunen nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de afgewerkte componenten.

Polyamidevarianten van ERIKS

Een medewerker in ERIKS-werkkleding controleert een grote kunststof plaat op een productiewerkplek in een industriële fabriekshal.

ERIKS biedt een uitgebreid assortiment polyamidevarianten, waaronder:

  • Geëxtrudeerd Epramid 6 (PA6): bekend om de optimale combinatie van sterke eigenschappen en kostenefficiëntie

  • Gegoten Epramid 6 (PA6G): biedt uitstekende slijtvastheid en vormstabiliteit. Er zijn verschillende gevulde Epramid-varianten beschikbaar, bijvoorbeeld met olie, was of MoS2.

  • Epramid 66 (PA66): biedt verbeterde mechanische sterkte en warmtebestendigheid

Door de juiste variant te kiezen, helpt ERIKS je om de specifieke eisen van je toepassing in te vullen met materialen van hoge kwaliteit.