Epraform polymethylmethacrylaat (PMMA) wordt vanwege de lange levensduur, transparantie en het lage gewicht vaak gebruikt als alternatief voor glas. Daardoor is PMMA geschikt voor industriële, technische en bouwkundige toepassingen, zoals kijkglazen, verlichting en buitentoepassingen.
PMMA, ook bekend als acrylaat, plexiglas of Perspex, presteert beter dan andere transparante kunststoffen, zoals polycarbonaat (PC) en polyethyleentereftalaat (PET), op het gebied van helderheid en UV-bestendigheid. Hierdoor is het materiaal zelfs lichtdoorlatender dan glas.
Door de hoge lichtdoorlatendheid en glans is PMMA een alternatief voor glas. Het materiaal is relatief krasvast.
Heeft een goede, natuurlijke bestendigheid tegen weersinvloeden buitenshuis (UV-straling).
Is relatief goed bestand tegen apolaire chemicaliën, maar wordt aangetast door polaire oplosmiddelen.
Als amorf materiaal is PMMA bij contact met veel chemicaliën gevoelig voor spanningsscheuren. Controleer daarom bij elke toepassing met chemicaliëncontact het inklemniveau en de weerstand tegen spanningsscheuren. Om de chemische bestendigheid en mechanische eigenschappen te verbeteren, wordt PMMA met acrylnitril gecopolymeriseerd tot AMMA.
Epraform polymethylmethacrylaat (PMMA) is een amorf en daardoor glashelder materiaal met een dichtheid van 1,18 g/cm³. Het materiaal is hard en stijf, maar matig slagvast.
Kijkvensters en transparante machineafschermingen
Bescherming van apparatuur
Buitentoepassingen waarbij weerbestendigheid (hoge temperaturen en vocht) en stabiliteit vereist zijn
Optiek
Huishoudelijke apparaten
Elektrotechniek
Voertuigbouw
Bouw
Reclametechniek
PMMA kan met vrijwel alle thermische vormprocessen worden verwerkt.
Spuitgieten
Extruderen
Warm- en koudvormen
Lassen en lijmen
Mechanische bewerking door frezen, draaien en boren voor nauwkeurige vormgeving en complexe ontwerpen
Polijsten om krassen en markeringen te verwijderen

ERIKS levert Epraform PMMA in transparant, lichtdoorlatend opaal en verschillende andere kleuren. Ook is PMMA verkrijgbaar met speciale coatings voor antistatische en krasvaste eigenschappen. PMMA is beschikbaar in zowel gegoten als geëxtrudeerde uitvoeringen. Geëxtrudeerd PMMA is doorgaans voordeliger en gemakkelijker te vormen en te buigen. Gegoten PMMA-platen zijn door hun lagere interne spanning en betere helderheid geschikter voor complexe bewerkingsprocessen. Daarnaast zijn gegoten platen ook in dikkere formaten verkrijgbaar.
Download onze datasheets voor meer informatie over de materiaaleigenschappen.
De drie meest gebruikte transparante kunststoffen – polycarbonaat, PET-G en PMMA – verschillen op verschillende belangrijke punten. In de onderstaande tabel zie je deze belangrijkste verschillen. Bekijk de beschikbare informatie voor gedetailleerde informatie over het meest geschikte materiaal voor een specifieke toepassing.
Eigenschappen | Polycarbonaat (PC) | PET-G | PMMA |
|---|---|---|---|
Gewicht | Laag | Laag | Laag |
Transparantie | Gemiddeld tot hoog | Gemiddeld tot hoog | Hoog |
Sterkte | Hoog | Goed | Gemiddeld |
Koud vervormen | Goed | Gemiddeld | Minimaal |
Warm vervormen | Goed | Goed | Goed |
Boren, zagen, draaien en frezen | Ja | Ja | Ja |
Weerbestendigheid | Goed, bij UV-bestendig PC | Hoog | Hoog |