Epraform PET-G is een transparante en flexibele kunststof die qua prijs en technische eigenschappen tussen acryl (PMMA) en polycarbonaat (PC) ligt. Door zijn sterkte, chemische bestendigheid en kostenefficiëntie wordt het vaak gebruikt voor transparante toepassingen, zoals verpakkingen en displays. PET-G heeft een kristalhelder uiterlijk, is geschikt voor vacuümvormen en biedt daarnaast een goede slagvastheid.
Zeer lage vochtopname. Lager dan bij PC en PMMA, waardoor PET-G geschikt is voor vochtige omgevingen.
De slagvastheid is beter dan die van PMMA, wat bijdraagt aan een langere levensduur.
Beperkte UV-bestendigheid bij buitentoepassingen. Overweeg in dat geval PMMA of UV-gestabiliseerd PC.
Relatief goede chemische bestendigheid, geschikt voor uiteenlopende toepassingen.
PET-G is transparanter, gemakkelijker thermovormbaar en minder bros bij lage temperaturen. Het is ook verkrijgbaar in een grotere keuze aan diktes. PET is daarentegen kostenefficiënt en chemisch bestendiger. Beide materialen hebben dezelfde brandbaarheidsklasse (B1). PET-G is geschikt voor vacuümvormen (thermovormen). PET is het meest geschikt voor blaasvormen, bijvoorbeeld voor voedselverpakkingen.
PET-G kunststoffen: PET-G onderscheidt zich door uitstekende vacuümvormeigenschappen, brandbestendigheid en mechanische eigenschappen. Het materiaal is bovendien slagvast en daarom geschikt voor complexe en transparante displays, winkelinrichtingen en hoogwaardige verkoopautomaten.
Technische kunststoffen van PET-G: Qua technische eigenschappen en kosten ligt PET-G tussen acryl en polycarbonaat. Het materiaal biedt uitstekende vacuümvormeigenschappen, een goede slagvastheid en kan worden gelast met hoogfrequente en ultrasone methoden. De maximale gebruikstemperatuur ligt echter lager dan die van Epraform PMMA en PC. Toepassingen zijn onder meer beschermkappen voor machines, transparante machinebehuizingen en bewegwijzering.
PET-G kan met uiteenlopende technieken worden bewerkt en is daardoor veelzijdig inzetbaar voor verschillende toepassingen.
Draaien/frezen
Lijmen
Warm buigen
Vacuümvormen
De drie meest gebruikte transparante kunststoffen – polycarbonaat, PET-G en PMMA – verschillen op een aantal belangrijke punten. De onderstaande tabel maakt deze wezenlijke verschillen duidelijk. Raadpleeg de beschikbare informatie voor meer details over het meest geschikte materiaal voor een specifieke toepassing.
Eigenschappen | PET-G | PMMA | Polycarbonaat (PC) |
|---|---|---|---|
Gewicht | Laag | Laag | Laag |
Transparantie | Gemiddeld tot hoog | Hoog | Gemiddeld tot hoog |
Sterkte | Goed | Gemiddeld | Hoog |
Koud buigen | Gemiddeld | Minimaal | Goed |
Warm buigen | Goed | Goed | Goed |
Boren, zagen en frezen | Ja | Ja | Ja |
Weerbestendigheid | Goed | Hoog | Goed, bij UV-bestendig PC |