Epratone PEEK (polyetheretherketon) is een hoogwaardige kunststof die bekendstaat om de bestendigheid tegen agressieve chemicaliën, de hoge mechanische sterkte en vormvastheid. Deze veelzijdige, semikristallijne thermoplast behoudt zijn eigenschappen bij hoge temperaturen en in agressieve chemische omgevingen. PEEK wordt vaak toegepast in veeleisende toepassingen in de lucht- en ruimtevaart, olie- en gasindustrie en halfgeleiderindustrie, waar conventionele kunststoffen vaak tekortschieten.
Hoge mechanische sterkte en stijfheid: PEEK behoudt zijn stijfheid ook bij hoge temperaturen
Geschikt voor continu gebruik bij temperaturen tot 260 °C (500 °F)
Bestand tegen een breed scala aan oplosmiddelen en corrosieve stoffen
Lage vochtopname: zorgt voor vormvastheid in vochtige omgevingen
Geschikt voor toepassingen die duurzaamheid en slijtvastheid vereisen
Lage uitgassing, waardoor het geschikt is voor vacuümomgevingen
Afdichtingen die lekvrije prestaties in hogedruksystemen bieden
Medische toepassingen, zoals componenten die gesteriliseerd en biocompatibel moeten zijn
Schakelaars en isolatoren voor betrouwbare elektrische isolatie
Lagers en bussen met lage wrijving en een lange levensduur
Pomp- en klepcomponenten die bestand zijn tegen zware chemische en thermische omstandigheden
Elektrische connectoren in boorgaten voor de olie- en gasindustrie
Onderdelen voor medische instrumenten die precisie en betrouwbaarheid vereisen
Componenten voor machines voor voedselverwerking die aan strenge hygiënenormen voldoen
PEEK is eenvoudig en met hoge maatnauwkeurigheid te bewerken. Het kan worden gelast en met waterstraal worden gesneden, waardoor het geschikt is voor verschillende productieprocessen.

ERIKS biedt zowel standaard-PEEK als gevulde varianten voor verschillende toepassingseisen:
Met koolstofvezel gevuld PEEK: verhoogt de stijfheid en verbetert de mechanische eigenschappen
Met PTFE gevuld PEEK: biedt betere glijeigenschappen en minder wrijving