Eriks
FEPM

FEPM

FEPM

FEPM, ook bekend als TFE/P of onder merknamen zoals Aflas® (Asahi) en Viton® Extreme® (Chemours), is een copolymeer van tetrafluorethyleen en polypropyleen met een fluorpercentage van ongeveer 54%.

FEPM heeft bij toepassingen met stoom en aminen vaak de voorkeur boven FKM, omdat het geen VF2-monomeer bevat dat gevoelig is voor aantasting door chemicaliën. Viton® Extreme® biedt een betere bestendigheid tegen ketonen dan standaard FKM.

FEPM biedt een verbeterde chemische bestendigheid tegen een breed scala aan vloeistoffen en additieven voor voertuigen. Het is bestand tegen de meeste motoroliën, motorkoelvloeistoffen met een hoog gehalte aan roestwerende middelen, hogedruktransmissiesmeermiddelen, transmissie- en stuurbekrachtigingsvloeistoffen, remvloeistoffen van alle typen (inclusief DOT 3), minerale olie en siliconenolie.

TFE/P is geschikt voor warmteoverdrachtsmedia, aminen, zuren en basen, en ook voor heet water en stoom tot +170 °C (+340 °F).

In sommige opzichten heeft het een vergelijkbare bestendigheid tegen media als EPDM en FKM. De weerstand tegen drukvervorming bij hoge temperaturen is lager dan die van standaard FKM.

Deze chemische structuur biedt een uitstekende hittebestendigheid, een zeer hoge chemische bestendigheid, met name tegen basen en aminen, en een hoge soortelijke weerstand. Aflas®-rubbercompounds zijn bestand tegen diverse chemicaliën, zoals zuren, basen en stoom tot +170 °C, en bieden ten opzichte van FKM een betere bestendigheid tegen sterke basen.

Een veelvoorkomende beperking van Aflas®-compounds is de beperkte bestendigheid bij lage temperaturen in aromatische oliën en de beperkte bestendigheid tegen minerale oliën. Het temperatuurbereik ligt tussen -5 °C en +200 °C.

De AFLAS® 200-serie gebruikt een terpolymeer van tetrafluorethyleen, propyleen en vinylideenfluoride. Deze serie biedt een evenwicht tussen chemische bestendigheid en betere prestaties bij lage temperaturen en is in ASTM D 1418-01 ingedeeld als FKM type 4.

FEPM vergeleken met andere materialen

Overzicht van de FEPM-compounds bij ERIKS

Compound

Docs

Brand

Hardness

Color

Min. (C)

Max. (C)

Products

Industries

Approvals

223002

RMITDS

ERIKS

75

Black

-10

200

Custom parts (moulded)

O-rings (moulded)

General Industry

POP EU2019/1021

REACH EU

RoHS EU

Andere modellen op aanvraag.