Eriks
A clean and well-lit server room featuring multiple rows of server racks filled with network equipment and blinking blue indicator lights.

Datacenters

Datacenters vormen de ruggengraat van de digitale economie. De vraag naar snelle en betrouwbare gegevensverwerking blijft groeien, waardoor datacenters steeds groter en complexer worden. Deze faciliteiten verbruiken echter enorme hoeveelheden energie, vooral voor koeling en temperatuurregeling. Daarom is het essentieel om te investeren in efficiënte en duurzame koel- en verwarmingssystemen.

Solutions – Datacenters – Photo – Global – 02

Duurzame koel- en verwarmingssystemen

ERIKS ondersteunt datacenters bij het verminderen van de milieu-impact door efficiënte koeloplossingen te leveren. Kunststof leidingsystemen van ERIKS beperken het energieverbruik en dragen bij aan een lagere CO₂-uitstoot. Diffusiedichte leidingen en geoptimaliseerde stromingssystemen verbeteren de efficiëntie en bedrijfszekerheid. Dankzij specialistische kennis adviseert ERIKS bij het realiseren van duurzame en toekomstbestendige installaties voor datacenters.

Waarom kiezen voor ERIKS?

ERIKS levert hoogwaardige kunststof leidingen, fittingen en afsluiters voor koel- en verwarmingssystemen in datacenters. Het assortiment is afgestemd op toepassingen als chilled water, cooling water en heating water. De systemen zijn corrosievrij, licht en recyclebaar, met een levensduur tot 100 jaar.

Onze ondersteuning

✔ Materiaaladvies: Keuze van het juiste materiaal voor jouw project.

✔ Installatieadvies: Begeleiding bij correcte installatie.

✔ Berekeningen en engineering: Gedetailleerde berekeningen voor efficiëntie en duurzaamheid.

✔ Just-in-Time leveringen: Materialen tijdig en volgens planning geleverd.

Kunststof leidingsystemen voldoen aan certificeringen als BREEAM, LEED, NMD, LCA en EPD. Hiermee voldoet je datacenter aan de hoogste duurzaamheidsnormen.

Datacenter-cooling.jpg

Toepassingen

Kunststof leidingsystemen zijn geschikt voor de volgende toepassingen binnen datacenters:

💧 Chilled water: Betrouwbare koelsystemen voor een stabiele bedrijfstemperatuur.
💨 Cooling water: Efficiënte afvoer van warmte uit serverruimtes.
🔥 Heating water: Duurzame verwarming voor diverse toepassingen binnen het datacenter.

Onze systemen zijn ideaal voor datacenters die streven naar maximale efficiëntie en minimale milieubelasting.

Voordelen kunststof leidingsystemen van ERIKS:

  • Corrosievrij: Geen risico op roest of schade door chemische invloeden.

  • Blijvend lage leidingweerstand: Behoud van een optimale doorstroming en lage energieverliezen.

  • Hoge isolatiewaarde: Minder warmteverlies, wat zorgt voor een efficiëntere werking.

  • Minder CO₂-uitstoot dan staal: Duurzamere keuze met een lagere milieubelasting.

  • Akoestische isolatie: Vermindert geluidsoverlast binnen installaties.

  • Lichtgewicht en eenvoudig te installeren: Snelle montage en lagere installatiekosten.

  • Volledig recyclebaar: Draagt bij aan een circulaire economie.

  • Minimale lineaire uitzetting: Behoudt zijn vorm en prestaties, zelfs bij temperatuurschommelingen.

We are part of the solution

ERIKS is strategisch partner en exclusief distributeur van Aquatherm PPR-CT (polypropyleen) kunststof leidingmaterialen. Het partnership met Aquatherm GmbH gaat terug naar 1998 en sindsdien zijn er meer dan 1.500 (utiliteits-)projecten gerealiseerd. Bekijk de video voor een impressie wat kunststofleiding systemen kunnen inhouden voor jouw organisatie.
 

 

Schrijf je nu in

Wil je meer informatie ontvangen? Vul je gegevens in en geef aan waar je meer informatie over wenst te ontvangen, of stel je vraag. Het formulier komt binnen bij onze specialisten en je ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

(Als het formulier niet direct zichtbaar is, ververs de pagina.)