Werken op hoogte betekent werken onder elke omstandigheid waarbij een persoon een val over een afstand kan maken en zich kan verwonden. Of het nu gaat om werkzaamheden op daken, steigers, machines of installaties — de risico’s zijn groot en vragen om betrouwbare bescherming.
Warm Werken omvat alle werkzaamheden waarbij hitte, vlammen, vonken of gesmolten materiaal ontstaat. Denk aan snijden met een toorts of schijf, lassen, slijpen of schuren, maar ook aan lokale warmtetoepassingen zoals bij dakwerkzaamheden of leidinginstallaties.
Deze risico-intensieve activiteiten komen veel voor in de bouw, zware industrie, transport en vele andere werkomgevingen. Wanneer warm werken bovendien op hoogte moet worden uitgevoerd, nemen de risico’s verder toe. Daarom is het essentieel te werken met de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, gereedschappen en veiligheidsprocedures om iedere klus veilig en efficiënt uit te voeren.


Werken op hoogte vraagt om maximale veiligheid en vertrouwen in elke situatie. Het gaat om elke werklocatie waar een valrisico bestaat van enkele meters tot grote hoogtes. Een misstap kan grote gevolgen hebben, daarom is de juiste valbeveiliging, training en uitrusting essentieel.
Bij ERIKS begrijpen we dat veiligheid en efficiëntie hand in hand gaan. Daarom bieden we een compleet assortiment aan valbeveiligingsoplossingen: van valbeveiligingsharnassen, vallijnen en ankerpunten tot valstopapparaten en reddingssystemen. Elk product is zorgvuldig geselecteerd op kwaliteit, comfort en naleving van de hoogste veiligheidsnormen, zodat je kan vertrouwen op jouw uitrusting - zelfs in de meest veeleisende omstandigheden.
Onze specialisten helpen je bij het kiezen van de juiste oplossing voor jouw werkomgeving. Of je nu werkt in de bouw, petrochemie, energie, of onderhoudssector - met de juiste valbeveiliging voorkomt je ongevallen en verhoogt je de productiviteit van jouw team.
Zowel in Nederland als in België zijn specifieke wetsartikelen van kracht die werkgevers verplichten om veilige werkomstandigheden te waarborgen bij werkzaamheden op hoogte. Werkgevers moeten risico’s inventariseren, passende preventieve maatregelen nemen en zorgen voor de juiste valbeveiliging en training van medewerkers. Maar veiligheid is een gedeelde verantwoordelijkheid. Ook de werknemer speelt een belangrijke rol door de veiligheidsinstructies op te volgen, persoonlijke beschermingsmiddelen correct te gebruiken en onveilige situaties direct te melden.
Verantwoording werkgevers
Schriftelijk vastleggen d.m.v. risico inventarisatie en – evaluatie (RI&E) van arbeidsrisico’s
Plan van aanpak met de te nemen organisatorische en materiële maatregelen
Persoonlijke valbeveiligingsoplossingen ter beschikking stellen, als het plaatsen van collectieve maatregelen onvoldoende veiligheid biedt
Verstrekken van doeltreffende opleidingen
Verantwoording werknemers
Uw eigen veiligheid en de veiligheid van een ander ondersteunen
Ondersteuning van alle beheersmaatregelen, alsook van eerste hulp en redding
Melden of verhelpen van gebreken
Correct gebruik van arbeidsmiddelen, beschermingsmiddelen en PBM’s
Verplichting om ongevallen te melden.
Een doeltreffend valbeveiligingssysteem begint bij de juiste combinatie van drie essentiële componenten – het zogenaamde ABC van valbeveiliging. A staat voor Anchorages (ankerpunten), B voor Body Support (valbeveiligingsharnassen) en C voor Connecting Devices (vallijnen). Samen vormen ze één geïntegreerd systeem dat optimale veiligheid en gebruiksgemak biedt, zodat iedere professional met vertrouwen op hoogte kan werken.






100 kg is de testmassa volgens de relevante normen voor het testen en certificeren van valbeveiligingsuitrusting. In de praktijk blijkt echter dat deze grens al snel wordt overschreden. Het extra gewicht van gereedschap, PBM-kleding en aanvullende beschermingsmiddelen – zoals hittebestendige en vlamvertragende lasbeschermingsmiddelen – zorgt ervoor dat werknemers op hoogte regelmatig boven de 100 kg uitkomen.
Voor lassers en slijpers geldt dit in het bijzonder. Door het dragen van specifieke lasbeschermingsmiddelen, zwaardere werkkleding en extra gereedschap, zal een lasser of slijper in de praktijk vrijwel altijd meer wegen dan een werknemer die deze aanvullende bescherming niet nodig heeft. ERIKS biedt daarom een uitgebreid assortiment valbeveiligingsharnassen en vallijnen die getest zijn tot 130 kg. Hiermee kan ook de gebruiker die – inclusief persoonlijke beschermingsmiddelen en accessoires – boven de 100 kg uitkomt, op een toelaatbare en betrouwbare manier worden gezekerd. Zo blijft de veiligheid gewaarborgd, ook in situaties waarin extra beschermingsmiddelen noodzakelijk zijn.







Het is belangrijk om werkzaamheden op hoogte goed te kunnen uitvoeren. Houd bij de keuze van een vallijn of valstopapparaat daarom rekening met de vereiste bewegingsvrijheid en de valhoogte.

Wij bieden een zorgvuldig geselecteerd assortiment aan die bijdragen aan een veilige en efficiënte werkomgeving. Zo zorg je ervoor dat jouw medewerkers met vertrouwen én veiligheid op hoogte kunnen werken.

Je bent op een hoogte, hoog boven de grond, klaar om te lassen of slijpen. De vonken vliegen in het rond, gloeiend heet metaal spat weg van je werkstuk. Op dat moment wil je maar één ding: zekerheid dat je veilig bent. En daar komen lasschoenen in beeld. Lassen op hoogte brengt extra risico’s met zich mee. Niet alleen werk je met extreme hitte, maar ook op een plek waar stabiliteit en grip van levensbelang zijn. Lasschoenen zijn speciaal ontworpen om jou die bescherming te bieden. Ze zijn gemaakt van hittebestendig leer, zodat brandende spatten geen kans krijgen. Geen smeltende sneakers, geen brandwonden – alleen stevige veiligheid.
Daarnaast zorgen lasschoenen voor grip. Hun antislipzolen geven je vertrouwen op ladders, steigers en gladde metalen oppervlakken. En mocht er gereedschap vallen? De verstevigde neus beschermt je tenen tegen impact. Veel modellen hebben zelfs een isolerende zool, zodat elektrische gevaren tot een minimum worden beperkt. Kortom: lasschoenen zijn geen luxe, maar een noodzaak. Ze beschermen tegen hitte, bieden stabiliteit en zorgen dat jij veilig en zeker kunt werken – ook op hoogte.
Veiligheid begint bij de juiste keuze. Kies lasschoenen. Kies zekerheid.

Onze lashandschoenen voor MIG- en TIG-lassen en slijpwerk bieden maximale bescherming én uitzonderlijke bewegingsvrijheid, ideaal voor veilig werken op hoogte. Dankzij het ergonomische ontwerp en soepel, hittebestendig leer behoud je volledige controle en flexibiliteit, zelfs in uitdagende posities. Deze handschoenen zijn slijtvast, voorzien van versterkte naden en voldoen aan EN 12477 en EN 388 normen, waardoor ze perfect zijn voor metaalbewerking, lassen en slijpen. Kies voor lashandschoenen die comfort, grip en veiligheid combineren – onmisbaar voor professionals die op hoogte werken.
Kies voor lashandschoenen die veiligheid, grip en comfort combineren. Dankzij de stevige grip en duurzame materialen zijn ze geschikt voor MIG-lassen, TIG-lassen, slijpen en afbramen. De bewegingsvrijheid maakt ze onmisbaar bij werkzaamheden op hoogte, waar precisie en flexibiliteit cruciaal zijn. Bescherm je handen tegen hitte, lasspatten en slijtage – bestel vandaag nog en ervaar het verschil!

Veilig lassen en slijpen op hoogte vraagt om werkkleding die maximale bescherming biedt zonder concessies te doen aan comfort. Het MASCOT®-assortiment is speciaal ontwikkeld voor deze uitdagende omstandigheden. De kleding voldoet aan internationale normen zoals EN ISO 11611 en EN ISO 11612 en biedt bescherming tegen vlambogen, lasspatten en hitte. Bovendien is de kleding vlamvertragend, antistatisch en vuilafstotend, zodat u met vertrouwen kunt werken, zelfs op grote hoogte.
Dankzij lichtgewicht materialen en ergonomische pasvormen blijft de kleding comfortabel, ook bij langdurig gebruik. Of het nu gaat om softshell jassen, winterbroeken of overalls, MASCOT® combineert veiligheid met bewegingsvrijheid. Daarnaast is de productie duurzaam en verantwoord, met certificeringen zoals OEKO-TEX® en SA8000, wat garant staat voor veilige arbeidsomstandigheden. Populaire keuzes binnen het assortiment zijn onder andere vlamvertragende softshell jassen die winddicht en waterafstotend zijn, winterbroeken met bretels die ademend en waterdicht zijn en voorzien van kniezakken, en Amerikaanse overalls die meervoudige bescherming bieden en ergonomisch ontworpen zijn voor maximale bewegingsvrijheid.
Werken op hoogte brengt extra risico’s met zich mee, zeker bij lassen en slijpen. Daarom is het belangrijk te kiezen voor kleding die niet alleen beschermt tegen hitte en lasspatten, maar ook comfortabel en licht van gewicht is. Met MASCOT® laskleding kiest u voor veiligheid en comfort in één, zodat u met vertrouwen kunt werken, zelfs op grote hoogte.
Wil je meer informatie ontvangen? Vul je gegevens in en geef aan waar je meer informatie over wenst te ontvangen, of stel je vraag. Het formulier komt binnen bij onze specialisten en je ontvangt zo snel mogelijk een reactie.
(Als het formulier niet direct zichtbaar is, ververs de pagina.)