Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Touwen
Touwen
Producten
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Dikte [mm]
5
1
Materiaal
PA (nylon)
1
Lengte [m]
100
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
Producten getoond voor
Touwen
Gevlochten touw in nylon, wit, Ø 5mm (per 100m)
Eriks
:
23562825
Materiaal:
PA (nylon)
Dikte:
5 mm
Lengte:
100 m
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verkocht per: 100
Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 09/12/2026
Neem contact met ons op
Inloggen