Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Naadloze hogedruk leiding
Naadloze hogedruk leiding
Producten
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Merk
VAN LEEUWEN
1
Wanddikte [mm]
2
1
Max. druk [bar]
175
1
Materiaal
Uitwendige buisdiameter [mm]
Nom. binnendiameter
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
Producten getoond voor
Naadloze hogedruk leiding
VAN LEEUWEN HD RVS 316L naadloze buis 30x2 mm
Eriks
:
12937129
Manufacturer:
155195
Uitwendige buisdiameter:
30 mm
Wanddikte:
2 mm
Nom. binnendiameter:
26
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Inloggen