Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Kloppers
Kloppers
Producten
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Merk
FACOM
1
PEDDINGHAUS
1
Diameter [mm]
76
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
Producten getoond voor
Kloppers
FACOM Houten Hammer BS 50 mm 209.50
Eriks
:
13615296
Manufacturer:
209.50
Alle varianten weergeven
€ 36,16
/ stuk
excl. btw
€ 43,75
incl. btw
Verwachte leverdatum - 24/11/2026
Toevoegen
PEDDINGHAUS Peddinghaus 0380 rohhouthamer 76mm
Eriks
:
12359538
Manufacturer:
0380076201
Diameter:
76 mm
Alle varianten weergeven
€ 118,76
/ stuk
excl. btw
€ 143,70
incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026
Toevoegen
Inloggen