Eriks

Zuigkorven

  • 11
  • 1
  • 8
  • 8
  • 1
  • 11
38 Producten getoond voor Zuigkorven
Product Image

ECON® Zuigkorf Type: 1190 Staal, gegalvaniseerd 8mm DIN 87160 DN65

  • Eriks:13409768
  • Manufacturer:631888
  • Perforatie filterelement:8 mm
  • Nom. binnnendiameter filterhuis:DN65

€ 384,00/ stukexcl. btw

€ 464,64incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Zuigkorf Type: 1190 Staal, gegalvaniseerd 8mm DIN 87160 DN50

  • Eriks:13409767
  • Manufacturer:631887
  • Perforatie filterelement:8 mm
  • Nom. binnnendiameter filterhuis:DN50

€ 370,00/ stukexcl. btw

€ 447,70incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Zuigkorf Type: 1190 Staal, gegalvaniseerd 8mm DIN 87160 DN100

  • Eriks:13354084
  • Manufacturer:631890
  • Perforatie filterelement:8 mm
  • Nom. binnnendiameter filterhuis:DN100

€ 575,00/ stukexcl. btw

€ 695,75incl. btw

67 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Zuigkorf Type: 1190 Roestvaststaal (RVS) 8mm DIN 87160 DN65

  • Eriks:13409771
  • Manufacturer:631893
  • Perforatie filterelement:8 mm
  • Nom. binnnendiameter filterhuis:DN65

€ 833,50/ stukexcl. btw

€ 1.008,54incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Zuigkorf Type: 1190 Roestvaststaal (RVS) 8mm DIN 87160 DN50

  • Eriks:12649209
  • Perforatie filterelement:8 mm
  • Nom. binnnendiameter filterhuis:DN50

€ 736,50/ stukexcl. btw

€ 891,17incl. btw

62 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Zuigkorf Type: 1190 Staal, gegalvaniseerd 8mm DIN 87160 DN80

  • Eriks:13409769
  • Manufacturer:631889
  • Perforatie filterelement:8 mm
  • Nom. binnnendiameter filterhuis:DN80

€ 477,00/ stukexcl. btw

€ 577,17incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Zuigkorf Type: 1190 Staal, gegalvaniseerd 8mm DIN 87160 DN150

  • Eriks:12035754
  • Perforatie filterelement:8 mm
  • Nom. binnnendiameter filterhuis:DN150

€ 821,00/ stukexcl. btw

€ 993,41incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Zuigkorf Type: 1190 Staal, gegalvaniseerd 8mm DIN 87160 DN40

  • Eriks:13409803
  • Manufacturer:631898
  • Perforatie filterelement:8 mm
  • Nom. binnnendiameter filterhuis:DN40

€ 492,00/ stukexcl. btw

€ 595,32incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Zuigkorf Roestvaststaal (RVS) 1" (25) Geschikt voor type 611

  • Eriks:10058811
  • Geschikt voor type/serie:611
  • Nom. binnnendiameter filterhuis:1" (25)

€ 11,90/ stukexcl. btw

€ 14,40incl. btw

58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Zuigkorf SS316 1.1/2" (40) Geschikt voor type 8101

  • Eriks:13586579
  • Geschikt voor type/serie:8101
  • Nom. binnnendiameter filterhuis:1.1/2" (40)

€ 21,06/ stukexcl. btw

€ 25,48incl. btw

15 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Zuigkorf Roestvaststaal (RVS) 1.1/2" (40) Geschikt voor type 611

  • Eriks:10058817
  • Geschikt voor type/serie:611
  • Nom. binnnendiameter filterhuis:1.1/2" (40)

€ 16,66/ stukexcl. btw

€ 20,16incl. btw

79 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Zuigkorf SS316 2" (50) Geschikt voor type 8101

  • Eriks:13586580
  • Geschikt voor type/serie:8101
  • Nom. binnnendiameter filterhuis:2" (50)

€ 30,96/ stukexcl. btw

€ 37,46incl. btw

39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Zuigkorf SS316 4" (100) Geschikt voor type 8101

  • Eriks:13586583
  • Geschikt voor type/serie:8101
  • Nom. binnnendiameter filterhuis:4" (100)

€ 82,44/ stukexcl. btw

€ 99,75incl. btw

30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Zuigkorf Roestvaststaal (RVS) 2" (50) Geschikt voor type 611

  • Eriks:10058812
  • Geschikt voor type/serie:611
  • Nom. binnnendiameter filterhuis:2" (50)

€ 18,45/ stukexcl. btw

€ 22,32incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Zuigkorf Roestvaststaal (RVS) 3/4" (20) Geschikt voor type 611

  • Eriks:10058815
  • Geschikt voor type/serie:611
  • Nom. binnnendiameter filterhuis:3/4" (20)

€ 8,37/ stukexcl. btw

€ 10,13incl. btw

35 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Zuigkorf Roestvaststaal (RVS) 1/2" (15) Geschikt voor type 611

  • Eriks:10058814
  • Geschikt voor type/serie:611
  • Nom. binnnendiameter filterhuis:1/2" (15)

€ 7,23/ stukexcl. btw

€ 8,75incl. btw

58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Zuigkorf Roestvaststaal (RVS) 3/8" (10) Geschikt voor type 611

  • Eriks:10058816
  • Geschikt voor type/serie:611
  • Nom. binnnendiameter filterhuis:3/8" (10)

€ 5,99/ stukexcl. btw

€ 7,25incl. btw

67 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Zuigkorf SS316 3/8" (10) Geschikt voor type 8101

  • Eriks:13586574
  • Geschikt voor type/serie:8101
  • Nom. binnnendiameter filterhuis:3/8" (10)

€ 11,70/ stukexcl. btw

€ 14,16incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Zuigkorf SS316 1/2" (15) Geschikt voor type 8101

  • Eriks:13586575
  • Geschikt voor type/serie:8101
  • Nom. binnnendiameter filterhuis:1/2" (15)

€ 11,70/ stukexcl. btw

€ 14,16incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Zuigkorf SS316 3/4" (20) Geschikt voor type 8101

  • Eriks:13586576
  • Geschikt voor type/serie:8101
  • Nom. binnnendiameter filterhuis:3/4" (20)

€ 13,14/ stukexcl. btw

€ 15,90incl. btw

73 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Zuigkorf SS316 3" (80) Geschikt voor type 8101

  • Eriks:13586582
  • Geschikt voor type/serie:8101
  • Nom. binnnendiameter filterhuis:3" (80)

€ 71,19/ stukexcl. btw

€ 86,14incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

Zuigkorf SS316 1.1/4" (32) Geschikt voor type 8101

  • Eriks:13586578
  • Geschikt voor type/serie:8101
  • Nom. binnnendiameter filterhuis:1.1/4" (32)

€ 17,82/ stukexcl. btw

€ 21,56incl. btw

4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Product Image

ECON® Zuigkorf Type: 1190 Roestvaststaal (RVS) 8mm DIN 87160 DN100

  • Eriks:12990924
  • Perforatie filterelement:8 mm
  • Nom. binnnendiameter filterhuis:DN100

€ 1.183,00/ stukexcl. btw

€ 1.431,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/03/2027
Product Image

ECON® Zuigkorf Type: 1190 Roestvaststaal (RVS) 8mm DIN 87160 DN80

  • Eriks:13409772
  • Manufacturer:631894
  • Perforatie filterelement:8 mm
  • Nom. binnnendiameter filterhuis:DN80

€ 950,50/ stukexcl. btw

€ 1.150,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/03/2027
Product Image

ECON® Zuigkorf Type: 1190 Staal, gegalvaniseerd 8mm DIN 87160 DN125

  • Eriks:13409770
  • Manufacturer:631891
  • Perforatie filterelement:8 mm
  • Nom. binnnendiameter filterhuis:DN125

€ 625,00/ stukexcl. btw

€ 756,25incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/03/2027