Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Zelfreinigende filters
Zelfreinigende filters
Producten
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Merk
AIRPEL
4
LENZING
4
Industrie
Chemie
2
Serie
CanFil
2
F450/F480
2
F451
2
F490
2
OptiFil
2
S1/S2
2
Type
Materiaal
Nom. binnnendiameter van Enkel filter
Perforatie filterelement [µm]
Geschikt voor type/serie
Perforatie filterelement [mm]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
14
Producten getoond voor
Zelfreinigende filters
AIRPEL Filterelement Type: 1607X Roestvaststaal (RVS) 1mm DN50 Geschikt voor type 1627 1607
Eriks
:
10058673
Manufacturer:
E200S1000
Geschikt voor type/serie:
1607, 1627
Perforatie filterelement:
1 mm
Nom. binnnendiameter van Enkel filter:
DN50
Alle varianten weergeven
€ 2.510,90
/ stuk
excl. btw
€ 3.038,19
incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/01/2027
Toevoegen
AIRPEL Automatisch reinigend filter Serie: S1/S2
Eriks
:
14286162
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02/04/2027
Neem contact met ons op
AIRPEL Filterelement Type: 1607X Roestvaststaal (RVS) 100µm DN50 Geschikt voor type 1627 1607
Eriks
:
10058670
Manufacturer:
E200S100
Geschikt voor type/serie:
1607, 1627
Perforatie filterelement:
100 µm
Nom. binnnendiameter van Enkel filter:
DN50
Alle varianten weergeven
€ 2.510,90
/ stuk
excl. btw
€ 3.038,19
incl. btw
Verwachte leverdatum - 07/01/2027
Toevoegen
AIRPEL Automatisch reinigend filter Serie: S1/S2
Eriks
:
14286169
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02/04/2027
Neem contact met ons op
LENZING Automatisch reinigend filter Serie: OptiFil
Eriks
:
14286168
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 25/03/2027
Neem contact met ons op
LENZING Automatisch reinigend filter Serie: OptiFil
Eriks
:
14286161
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 25/03/2027
Neem contact met ons op
Automatisch reinigend filter Serie: F450/F480
Eriks
:
14286156
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/02/2027
Neem contact met ons op
Automatisch reinigend filter Serie: F450/F480
Eriks
:
14286157
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 08/04/2027
Neem contact met ons op
Automatisch reinigend filter Serie: F451
Eriks
:
14286165
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 10/12/2026
Neem contact met ons op
Automatisch reinigend filter Serie: F451
Eriks
:
14286158
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 10/12/2026
Neem contact met ons op
Automatisch reinigend filter Serie: F490
Eriks
:
14286159
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 08/04/2027
Neem contact met ons op
Automatisch reinigend filter Serie: F490
Eriks
:
14286166
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/02/2027
Neem contact met ons op
LENZING Automatisch reinigend filter Serie: CanFil
Eriks
:
14286167
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 25/03/2027
Neem contact met ons op
LENZING Automatisch reinigend filter Serie: CanFil
Eriks
:
14286160
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 25/03/2027
Neem contact met ons op
Inloggen