Eriks
  • 123
  • 24
  • 19
  • 21
  • 375
  • 84
  • 3
  • 1266
  • 1440
  • 8
  • 25
  • 12
  • 7
  • 2
2776 Producten getoond voor Vloeistof filtratie
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1019 Gietijzer EN-JL1040 1.6mm PN16 Flens DN100

  • Eriks:11811911
  • Kwaliteitsklasse:EN-JL1040
  • Nom. binnendiameter:DN100
  • Druktrap artikel:PN16

€ 519,60/ stukexcl. btw

€ 628,72incl. btw

145 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1013 Brons CC491K (RG5) 1mm PN16 Binnendraad (BSPP) 1/2'' (15)

  • Eriks:11811881
  • Manufacturer:233650
  • Kwaliteitsklasse:CC491K (RG5)
  • Nom. binnendiameter:1/2" (15)
  • Normering draadaansluiting:ISO 228-1

€ 77,36/ stukexcl. btw

€ 93,61incl. btw

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Groffilter Type: 1187 Gietijzer EN-JL1040/Roestvaststaal RVS 316 5 mm Recht PN4 Flens DN65 Druktrap flens: PN10

  • Eriks:13449791
  • Manufacturer:660307
  • Nom. binnendiameter:DN65
  • Druktrap artikel:PN4
  • Druktrap flens:PN10

€ 857,00/ stukexcl. btw

€ 1.036,97incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1011 Roestvaststaal (RVS) 1.4401 0.6mm PN40 Binnendraad (BSPP) 1" (25)

  • Eriks:11811872
  • Manufacturer:121627
  • Kwaliteitsklasse:1.4401
  • Nom. binnendiameter:1" (25)
  • Normering draadaansluiting:ISO 228-1

€ 114,40/ stukexcl. btw

€ 138,42incl. btw

173 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1019 Gietijzer EN-JL1040 1mm PN16 Flens DN15

  • Eriks:11811908
  • Kwaliteitsklasse:EN-JL1040
  • Nom. binnendiameter:DN15
  • Druktrap artikel:PN16

€ 55,68/ stukexcl. btw

€ 67,37incl. btw

88 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1019 Gietijzer EN-JL1040 1.6mm Met meetaansluitingen PN16 Flens DN150

  • Eriks:14110253
  • Kwaliteitsklasse:EN-JL1040
  • Nom. binnendiameter:DN150
  • Druktrap artikel:PN16

€ 1.300,00/ stukexcl. btw

€ 1.573,00incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1011 Roestvaststaal (RVS) 1.4401 1mm PN40 Binnendraad (BSPP) 1.1/4" (32)

  • Eriks:11811877
  • Manufacturer:121632
  • Kwaliteitsklasse:1.4401
  • Nom. binnendiameter:1.1/4" (32)
  • Normering draadaansluiting:ISO 228-1

€ 157,60/ stukexcl. btw

€ 190,70incl. btw

110 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1019 Gietijzer EN-JL1040 1.6mm PN16 Flens DN125

  • Eriks:11811912
  • Kwaliteitsklasse:EN-JL1040
  • Nom. binnendiameter:DN125
  • Druktrap artikel:PN16

€ 847,20/ stukexcl. btw

€ 1.025,11incl. btw

87 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1019 Gietijzer EN-JL1040 1mm PN16 Flens DN40

  • Eriks:11811905
  • Kwaliteitsklasse:EN-JL1040
  • Nom. binnendiameter:DN40
  • Druktrap artikel:PN16

€ 124,00/ stukexcl. btw

€ 150,04incl. btw

72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1020 Nodulair gietijzer EN-JS1020 1.25mm PN25 Flens DN80

  • Eriks:12703696
  • Kwaliteitsklasse:EN-JS1020
  • Nom. binnendiameter:DN80
  • Druktrap artikel:PN25

€ 764,80/ stukexcl. btw

€ 925,41incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1017 Brons CC491K (RG5) 1.25mm PN16 Flens DN65

  • Eriks:11811899
  • Manufacturer:233710
  • Kwaliteitsklasse:CC491K (RG5)
  • Nom. binnendiameter:DN65
  • Druktrap artikel:PN16

€ 1.281,60/ stukexcl. btw

€ 1.550,74incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1048 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 1mm PN40 Flens DN40

  • Eriks:14584930
  • Kwaliteitsklasse:1.4408
  • Nom. binnendiameter:DN40
  • Druktrap artikel:PN40
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

€ 292,50/ stukexcl. btw

€ 353,93incl. btw

26 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1010 Gietijzer EN-JL1040 1mm PN10 Binnendraad (BSPP) 2'' (50)

  • Eriks:11811866
  • Manufacturer:245551
  • Kwaliteitsklasse:EN-JL1040
  • Nom. binnendiameter:2" (50)
  • Normering draadaansluiting:ISO 228-1

€ 248,40/ stukexcl. btw

€ 300,56incl. btw

49 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Groffilter Type: 1187 Gietijzer EN-JL1040/Roestvaststaal RVS 316 8 mm Recht PN4 Flens DN150 Druktrap flens: PN10

  • Eriks:13449786
  • Manufacturer:660300
  • Nom. binnendiameter:DN150
  • Druktrap artikel:PN4
  • Druktrap flens:PN10

€ 1.865,00/ stukexcl. btw

€ 2.256,65incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1019 Gietijzer EN-JL1040 1mm Met meetaansluitingen PN16 Flens DN50

  • Eriks:14110243
  • Kwaliteitsklasse:EN-JL1040
  • Nom. binnendiameter:DN50
  • Druktrap artikel:PN16

€ 182,80/ stukexcl. btw

€ 221,19incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1019 Gietijzer EN-JL1040 1mm PN16 Flens DN25

  • Eriks:11811903
  • Kwaliteitsklasse:EN-JL1040
  • Nom. binnendiameter:DN25
  • Druktrap artikel:PN16

€ 70,40/ stukexcl. btw

€ 85,18incl. btw

151 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1019 Gietijzer EN-JL1040 1mm PN16 Flens DN50

  • Eriks:11811906
  • Kwaliteitsklasse:EN-JL1040
  • Nom. binnendiameter:DN50
  • Druktrap artikel:PN16

€ 176,40/ stukexcl. btw

€ 213,44incl. btw

116 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Zuigkorf Type: 1190 Staal, gegalvaniseerd 8mm DIN 87160 DN65

  • Eriks:13409768
  • Manufacturer:631888
  • Perforatie filterelement:8 mm
  • Nom. binnnendiameter filterhuis:DN65

€ 384,00/ stukexcl. btw

€ 464,64incl. btw

45 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1019 Gietijzer EN-JL1040 1.6mm PN16 Flens DN150

  • Eriks:11811901
  • Kwaliteitsklasse:EN-JL1040
  • Nom. binnendiameter:DN150
  • Druktrap artikel:PN16

€ 1.280,00/ stukexcl. btw

€ 1.548,80incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1019 Gietijzer EN-JL1040 1.25mm PN16 Flens DN65

  • Eriks:11811907
  • Kwaliteitsklasse:EN-JL1040
  • Nom. binnendiameter:DN65
  • Druktrap artikel:PN16

€ 270,40/ stukexcl. btw

€ 327,18incl. btw

77 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1049 Staal 1.0619+N 1.6mm PN40 Flens DN100

  • Eriks:14584945
  • Kwaliteitsklasse:1.0619+N
  • Nom. binnendiameter:DN100
  • Druktrap artikel:PN40
Log in om de prijs te bekijkenInloggen
Product Image

ECON® Filterelement Type: 1096X Roestvaststaal (RVS) 200µm Geschikt voor type 1096 DN80 Geschikt voor type 1098 DN65 - DN80

  • Eriks:13289683
  • Manufacturer:739392
  • Geschikt voor type/serie:1096, 1098
  • Perforatie filterelement:200 µm
  • Nom. binnnendiameter van Enkel filter:DN80

€ 614,55/ stukexcl. btw

€ 743,61incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026
Product Image

ECON® Y-filter Type: 1048 Roestvaststaal (RVS) 1.4408 1mm PN40 Flens DN32

  • Eriks:14584947
  • Kwaliteitsklasse:1.4408
  • Nom. binnendiameter:DN32
  • Druktrap artikel:PN40
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

€ 1.193,00/ stukexcl. btw

€ 1.443,53incl. btw

21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026