Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Stokeinden
Stokeinden
Producten
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Merk
FISCHER
1
Serie
ART71R
1
Oppervlaktebescherming
Helder
1
Lengte [mm]
Materiaal
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
Producten getoond voor
Stokeinden
RVS A2 stokeind/slvlak M8x60 /100
Eriks
:
23732252
Materiaal:
Roestvaststaal (RVS)
Oppervlaktebescherming:
Helder
Lengte:
60 mm
Alle varianten weergeven
€ 0,75
/ stuk
excl. btw
€ 0,91
incl. btw
Verkocht per: 100
Min. order: 100
100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026
Toevoegen
FISCHER Stokschroef STST 10X120
Eriks
:
23935937
Manufacturer:
77709
Lengte:
120 mm
Asdiameter:
10 mm
Alle varianten weergeven
Dit product is niet langer verkrijgbaar.
Ontdek vergelijkbare producten in ons assortiment
Inloggen