Eriks

Vlinderkleppen onderdelen en toebehoren

  • 37
  • 179
  • 24
  • 81
  • 1
  • 21
  • 82
  • 110
  • 14
  • 21
  • 9
  • 14
  • 10
347 Producten getoond voor Vlinderkleppen onderdelen en toebehoren
Product Image

ECON® Montageset handbediend voor switchbox Roestvaststaal (RVS) 63/64 DN80 - DN125 67/68 DN100 - DN150

  • Eriks:13412422
  • Geschikt voor doorlaat:63/64 DN80 - DN125 67/68 DN100 - DN150
  • Geschikt voor merk:ECON

162,40 €/ stukexcl. btw

196,50 €incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Montageset handbediend voor switchbox Roestvaststaal (RVS) 63/64 DN50 - DN65 67/68 DN25 - DN80

  • Eriks:13412419
  • Geschikt voor doorlaat:63/64 DN50 - DN65 67/68 DN25 - DN80
  • Geschikt voor merk:ECON

149,60 €/ stukexcl. btw

181,02 €incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

15,60 €/ stukexcl. btw

18,88 €incl. btw

232 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

17,85 €/ stukexcl. btw

21,60 €incl. btw

151 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

40,58 €/ stukexcl. btw

49,10 €incl. btw

36 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

17,85 €/ stukexcl. btw

21,60 €incl. btw

165 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

16,48 €/ stukexcl. btw

19,94 €incl. btw

72 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

49,13 €/ stukexcl. btw

59,45 €incl. btw

278 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

67,13 €/ stukexcl. btw

81,23 €incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

21,36 €/ stukexcl. btw

25,85 €incl. btw

233 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

77,25 €/ stukexcl. btw

93,47 €incl. btw

17 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

47,03 €/ stukexcl. btw

56,91 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 19.08.2026

47,03 €/ stukexcl. btw

56,91 €incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

77,25 €/ stukexcl. btw

93,47 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 13.08.2026

60,15 €/ stukexcl. btw

72,78 €incl. btw

14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026

60,15 €/ stukexcl. btw

72,78 €incl. btw

92 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4002 Serie: 232-08 Aluminium IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 19mm Montageflens: F10

  • Eriks:13416969
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:19 mm
  • Montageflens:F10

152,00 €/ stukexcl. btw

183,92 €incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4002 Serie: 232-13 Aluminium IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 27mm Montageflens: F12

  • Eriks:12641703
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:27 mm
  • Montageflens:F12

248,00 €/ stukexcl. btw

300,08 €incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4002 Serie: 232-05 Aluminium IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 14mm Montageflens: F07

  • Eriks:13262151
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:14 mm
  • Montageflens:F07

80,40 €/ stukexcl. btw

97,28 €incl. btw

145 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4002 Serie: 232-06 Aluminium IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 14mm Montageflens: F07

  • Eriks:12336981
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:14 mm
  • Montageflens:F07

100,00 €/ stukexcl. btw

121,00 €incl. btw

42 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4002 Serie: 232-05 Aluminium IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 11mm Montageflens: F07

  • Eriks:12182497
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:11 mm
  • Montageflens:F07

80,40 €/ stukexcl. btw

97,28 €incl. btw

66 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4002 Serie: 232-05 Aluminium IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 14mm Montageflens: F05

  • Eriks:13416963
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:14 mm
  • Montageflens:F05

81,20 €/ stukexcl. btw

98,25 €incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4002 Serie: 232-11 Aluminium IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 22mm Montageflens: F12

  • Eriks:12509995
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:22 mm
  • Montageflens:F12

148,40 €/ stukexcl. btw

179,56 €incl. btw

Verwachte leverdatum - 08.12.2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4002 Serie: 232-06 Aluminium IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 17mm Montageflens: F07

  • Eriks:12973305
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:17 mm
  • Montageflens:F07

100,00 €/ stukexcl. btw

121,00 €incl. btw

118 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026
Product Image

ECON® Wormwielkast Type: 4002 Serie: 232-08 Aluminium IP65 Vierkant (90°) volgens ISO 22mm Montageflens: F10

  • Eriks:12648862
  • Vorm opnemer:Vierkant (90°) volgens ISO
  • Afmetingen insert:22 mm
  • Montageflens:F10

154,40 €/ stukexcl. btw

186,82 €incl. btw

94 Op voorraad - Verwachte leverdatum 28.07.2026