Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Insteekafsluiters
Insteekafsluiters
Producten
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Merk
JOHN GUEST
2
Serie
AM
2
Bouwvorm
2-weg
2
Uitwendige buisdiameter aansluiting [mm]
Materiaal huis
Nom. binnendiameter
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
2
Producten getoond voor
Insteekafsluiters
JOHN GUEST Kogelkraan JG 22SV-H 22
Eriks
:
12158445
Manufacturer:
12158445
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
22 mm
Materiaal zitting:
PTFE
Alle varianten weergeven
35,90 €
/ stuk
excl. btw
43,44 €
incl. btw
Verwachte leverdatum - 08.10.2026
Toevoegen
JOHN GUEST Kogelkraan JG 15SV-H 15
Eriks
:
12056383
Manufacturer:
12056383
Nom. binnendiameter:
1/2" (15)
Uitwendige buisdiameter aansluiting:
15 mm
Materiaal zitting:
PTFE
Alle varianten weergeven
17,30 €
/ stuk
excl. btw
20,93 €
incl. btw
Verwachte leverdatum - 07.10.2026
Toevoegen
Inloggen