O-ringen en statische afdichtingen sluiten verbindingen af waarin de afdichtingsvlakken niet ten opzichte van elkaar bewegen. Deze categorie richt zich op O-ringen, bijbehorende accessoires en andere statische afdichtingen, zonder producten voor roterende assen of hydraulische beweging.
Wat zijn o-ringen en statische afdichtingen?Een O-ring is een ringvormige afdichting die in veel vormen en maten verkrijgbaar is. De juiste combinatie van materiaal en maat voorkomt lekkage en slechte prestaties. ERIKS levert rubbermaterialen van NBR en EPDM tot silicone en (F)FKM, waaronder Viton® en Kalrez®.
Toepassingen en industrieënO-ringen worden voor industriële toepassingen geleverd en komen ook voor in de machinebouw, voedingsmiddelenindustrie, semicon en (petro)chemie. Voor grote batches O-ringen, vlakke ringen en eenvoudige vormdelen biedt ERIKS een 100%-controleservice; voedselveilige afdichtingen vragen een toepassinggeschikte materiaalkeuze.
Hoe selecteer je O-ringen en statische afdichtingenKies O-ringen en statische afdichtingen op basis van de toepassing, de vereiste vorm en maat en het rubbermateriaal. Vergelijk NBR, EPDM, silicone en (F)FKM met de omstandigheden van de verbinding. Controleer bij kritische series of aanvullende 100%-controle nodig is en gebruik montagegereedschap om O-ringen te monteren of demonteren.
Belangrijkste kenmerkenBelangrijke kenmerken zijn afdichtingstype, vorm, maat, rubbermateriaal en eventuele 100%-controle van O-ringen, vlakke ringen en eenvoudige vormdelen.
Veelgestelde vragen
Waarom zijn materiaal en maat belangrijk bij O-ringen?Een ongeschikte O-ring kan lekkage en slechte prestaties veroorzaken. Stem daarom zowel de maat als het rubbermateriaal af op de industriële toepassing. ERIKS levert onder meer NBR, EPDM, silicone en (F)FKM, waaronder Viton® en Kalrez®.
Welke rubbermaterialen zijn beschikbaar voor statische O-ringen?ERIKS levert O-ringen in rubbermaterialen van NBR tot silicone en van EPDM tot (F)FKM. Viton® en Kalrez® worden als voorbeelden binnen de (F)FKM-range genoemd. De toepassing bepaalt welk materiaal passend is.
Kan ERIKS grote batches O-ringen controleren?Ja. Grote batches O-ringen kunnen 1-op-1 worden gecontroleerd met de 100%-controlemachine. Dezelfde service wordt ook genoemd voor vlakke ringen, eenvoudige vormdelen, oliekeerringen en kunststof artikelen tot 80 mm.
Welk gereedschap ondersteunt de montage van O-ringen?Gereedschappen voor O-ringen kunnen worden gebruikt voor het monteren en demonteren van O-ringen en andere afdichtingen. ERIKS levert daarnaast producten om afdichtingen op te meten.