Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Heavy-duty elektrische actuato...
Heavy-duty elektrische actuatoren
Producten
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Merk
RACO
1008
Serie
A
62
C
166
M
240
N
198
T
342
Type
K1A4
8
K1A5
8
K1A6
10
K1A7
10
K1C4
16
Meer weergeven
Nom. stroom [A]
Nom. spanning [V]
Frequentie [Hz]
Vermogen [kW]
Slag [mm]
Type aandrijving
Duwkracht [kN]
Snelheid [mm/s]
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1008
Producten getoond voor
Heavy-duty elektrische actuatoren
RACO Elektrische actuator T1N7 Trapezium spindel 4kW 10.2A 25kN 1200mm 55mm/s 148250-1200
Eriks
:
14286836
Manufacturer:
148250-1200
Fabrikant ID:
148250-1200
Type aandrijving:
Trapezium spindel
Duwkracht:
25 kN
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06/04/2027
Neem contact met ons op
RACO Elektrische actuator T1C5 Trapezium spindel 0.75kW 3A 5kN 300mm 60mm/s 148133-300
Eriks
:
14286393
Manufacturer:
148133-300
Fabrikant ID:
148133-300
Type aandrijving:
Trapezium spindel
Duwkracht:
5 kN
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06/04/2027
Neem contact met ons op
RACO Elektrische actuator T1A6 Trapezium spindel 2.2kW 5.9A 10kN 2000mm 50mm/s 148176-2000
Eriks
:
14286498
Manufacturer:
148176-2000
Fabrikant ID:
148176-2000
Type aandrijving:
Trapezium spindel
Duwkracht:
10 kN
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06/04/2027
Neem contact met ons op
RACO Elektrische actuator T1A6 Trapezium spindel 2.2kW 5.9A 10kN 1200mm 50mm/s 148176-1200
Eriks
:
14286494
Manufacturer:
148176-1200
Fabrikant ID:
148176-1200
Type aandrijving:
Trapezium spindel
Duwkracht:
10 kN
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06/04/2027
Neem contact met ons op
RACO Elektrische actuator T1A5 Trapezium spindel 0.75kW 2.8A 5kN 300mm 60mm/s 148116-300
Eriks
:
14286288
Manufacturer:
148116-300
Fabrikant ID:
148116-300
Type aandrijving:
Trapezium spindel
Duwkracht:
5 kN
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06/04/2027
Neem contact met ons op
RACO Elektrische actuator T1A4 Trapezium spindel 0.55kW 1.6A 2.5kN 1000mm 70mm/s 148045-1000
Eriks
:
14282733
Manufacturer:
148045-1000
Fabrikant ID:
148045-1000
Type aandrijving:
Trapezium spindel
Duwkracht:
2.5 kN
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06/04/2027
Neem contact met ons op
RACO Elektrische actuator K1A4 Kogelomloopspindel 0.55kW 1.5A 2.5kN 200mm 140mm/s 148003-200
Eriks
:
14282687
Manufacturer:
148003-200
Fabrikant ID:
148003-200
Type aandrijving:
Kogelomloopspindel
Duwkracht:
2.5 kN
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06/04/2027
Neem contact met ons op
RACO Elektrische actuator T1A4 Trapezium spindel 0.55kW 1.6A 2.5kN 300mm 70mm/s 148045-300
Eriks
:
14282722
Manufacturer:
148045-300
Fabrikant ID:
148045-300
Type aandrijving:
Trapezium spindel
Duwkracht:
2.5 kN
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06/04/2027
Neem contact met ons op
RACO Elektrische actuator T1A4 Trapezium spindel 0.55kW 1.6A 2.5kN 800mm 70mm/s 148045-800
Eriks
:
14282730
Manufacturer:
148045-800
Fabrikant ID:
148045-800
Type aandrijving:
Trapezium spindel
Duwkracht:
2.5 kN
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06/04/2027
Neem contact met ons op
RACO Elektrische actuator K1A4 Kogelomloopspindel 0.55kW 1.5A 2.5kN 100mm 140mm/s 148003-100
Eriks
:
14282634
Manufacturer:
148003-100
Fabrikant ID:
148003-100
Type aandrijving:
Kogelomloopspindel
Duwkracht:
2.5 kN
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06/04/2027
Neem contact met ons op
RACO Elektrische actuator T1A4 Trapezium spindel 0.55kW 1.6A 2.5kN 100mm 70mm/s 148045-100
Eriks
:
14282718
Manufacturer:
148045-100
Fabrikant ID:
148045-100
Type aandrijving:
Trapezium spindel
Duwkracht:
2.5 kN
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06/04/2027
Neem contact met ons op
RACO Elektrische actuator K1A4 Kogelomloopspindel 0.55kW 1.5A 2.5kN 400mm 140mm/s 148003-400
Eriks
:
14282708
Manufacturer:
148003-400
Fabrikant ID:
148003-400
Type aandrijving:
Kogelomloopspindel
Duwkracht:
2.5 kN
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06/04/2027
Neem contact met ons op
RACO Elektrische actuator T1A4 Trapezium spindel 0.55kW 1.6A 2.5kN 600mm 70mm/s 148045-600
Eriks
:
14282728
Manufacturer:
148045-600
Fabrikant ID:
148045-600
Type aandrijving:
Trapezium spindel
Duwkracht:
2.5 kN
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06/04/2027
Neem contact met ons op
RACO Elektrische actuator K1A4 Kogelomloopspindel 0.55kW 1.5A 2.5kN 600mm 140mm/s 148003-600
Eriks
:
14282712
Manufacturer:
148003-600
Fabrikant ID:
148003-600
Type aandrijving:
Kogelomloopspindel
Duwkracht:
2.5 kN
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06/04/2027
Neem contact met ons op
RACO Elektrische actuator K1A4 Kogelomloopspindel 0.55kW 1.5A 2.5kN 300mm 140mm/s 148003-300
Eriks
:
14282706
Manufacturer:
148003-300
Fabrikant ID:
148003-300
Type aandrijving:
Kogelomloopspindel
Duwkracht:
2.5 kN
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06/04/2027
Neem contact met ons op
RACO Elektrische actuator T1A4 Trapezium spindel 0.55kW 1.6A 2.5kN 200mm 70mm/s 148045-200
Eriks
:
14282720
Manufacturer:
148045-200
Fabrikant ID:
148045-200
Type aandrijving:
Trapezium spindel
Duwkracht:
2.5 kN
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06/04/2027
Neem contact met ons op
RACO Elektrische actuator K1A4 Kogelomloopspindel 0.55kW 1.5A 2.5kN 500mm 140mm/s 148003-500
Eriks
:
14282710
Manufacturer:
148003-500
Fabrikant ID:
148003-500
Type aandrijving:
Kogelomloopspindel
Duwkracht:
2.5 kN
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06/04/2027
Neem contact met ons op
RACO Elektrische actuator T1A4 Trapezium spindel 0.55kW 1.6A 2.5kN 500mm 70mm/s 148045-500
Eriks
:
14282726
Manufacturer:
148045-500
Fabrikant ID:
148045-500
Type aandrijving:
Trapezium spindel
Duwkracht:
2.5 kN
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06/04/2027
Neem contact met ons op
RACO Elektrische actuator K1A4 Kogelomloopspindel 0.55kW 1.5A 2.5kN 1000mm 140mm/s 148003-1000
Eriks
:
14282716
Manufacturer:
148003-1000
Fabrikant ID:
148003-1000
Type aandrijving:
Kogelomloopspindel
Duwkracht:
2.5 kN
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06/04/2027
Neem contact met ons op
RACO Elektrische actuator T1A4 Trapezium spindel 0.55kW 1.6A 2.5kN 400mm 70mm/s 148045-400
Eriks
:
14282724
Manufacturer:
148045-400
Fabrikant ID:
148045-400
Type aandrijving:
Trapezium spindel
Duwkracht:
2.5 kN
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06/04/2027
Neem contact met ons op
RACO Elektrische actuator K1A4 Kogelomloopspindel 0.55kW 1.5A 2.5kN 800mm 140mm/s 148003-800
Eriks
:
14282714
Manufacturer:
148003-800
Fabrikant ID:
148003-800
Type aandrijving:
Kogelomloopspindel
Duwkracht:
2.5 kN
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06/04/2027
Neem contact met ons op
RACO Elektrische actuator K1A7 Kogelomloopspindel 202kW 7.7A 15kN 600mm 130mm/s 148199-600
Eriks
:
14286678
Manufacturer:
148199-600
Fabrikant ID:
148199-600
Type aandrijving:
Kogelomloopspindel
Duwkracht:
15 kN
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06/04/2027
Neem contact met ons op
RACO Elektrische actuator T1A5 Trapezium spindel 0.75kW 2.8A 5kN 800mm 60mm/s 148116-800
Eriks
:
14286292
Manufacturer:
148116-800
Fabrikant ID:
148116-800
Type aandrijving:
Trapezium spindel
Duwkracht:
5 kN
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06/04/2027
Neem contact met ons op
RACO Elektrische actuator K1A5 Kogelomloopspindel 1.5kW 2.9A 5kN 1000mm 180mm/s 148075-1000
Eriks
:
14286285
Manufacturer:
148075-1000
Fabrikant ID:
148075-1000
Type aandrijving:
Kogelomloopspindel
Duwkracht:
5 kN
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06/04/2027
Neem contact met ons op
RACO Elektrische actuator K1A5 Kogelomloopspindel 1.5kW 2.9A 5kN 100mm 180mm/s 148075-100
Eriks
:
14286278
Manufacturer:
148075-100
Fabrikant ID:
148075-100
Type aandrijving:
Kogelomloopspindel
Duwkracht:
5 kN
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 06/04/2027
Neem contact met ons op
of 41
Inloggen