Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
About Eriks
Customer service
BE - Nederlands
Home
Eenfasige AC motoren
Eenfasige AC motoren
Producten
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Merk
WEG
1
Type
B3T
1
Nom. (meet)spanning [V]
220
1
Aantal polen
Nom. (meet)frequentie [Hz]
Materiaal
Vermogen [kW]
Montage
Framegrootte volgens IEC
Snelheid [tr/min]
PTC Thermistor
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
Producten getoond voor
Eenfasige AC motoren
WEG WEG 1000T 1.5kW 220V run+start T112 B3T
Eriks
:
12951007
Vermogen:
1.5 kW
Nom. (meet)spanning:
220 V
Framegrootte volgens IEC:
L112M
Alle varianten weergeven
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 10.12.2026
Neem contact met ons op
Inloggen