

Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf 200 €
Merk | WEG |
Type | B3T |
Vermogen | 1.5 kW |
Snelheid | 1000 tr/min |
Montage | B3T |
Aantal polen | 6 |
Nom. (meet)spanning | 220 V |
Nom. (meet)frequentie | 50 Hz |
Framegrootte volgens IEC | L112M |
Materiaal | Gietijzer |
PTC Thermistor | Nee |