Eriks
Two SKF workers in high-visibility jackets inspect and work on a large industrial machine or turbine component near a waterfront industrial site.
Een combinatie voor efficiënte rotatie
Een combinatie voor efficiënte rotatie
Wanneer metalen onderdelen met elkaar in contact komen, ontstaat wrijving. Ongeveer 20% van het wereldwijde energieverbruik gaat naar het overwinnen van die wrijving. De specialisten van ERIKS en de producten van SKF helpen dit aandeel te verlagen. Zo werken industriële installaties efficiënter.
Eine Person mit blauen Schutzhandschuhen hält ein großes Rollenlager in einer industriellen Umgebung. Im Hintergrund sind SKF-Verpackungen sichtbar.
Ontdek de promotieproducten voor een efficiënte rotatie
Elk lager heeft het potentieel om optimaal te presteren, maar daarvoor is het juiste onderhoud essentieel. Een correcte montage, smering en uitlijning, regelmatige conditiebewaking en vakkundige demontage dragen bij aan een langere levensduur van je lagers. Met de juiste methoden en gereedschappen verhoog je bovendien de betrouwbaarheid, productiviteit en efficiëntie van je processen. Ontdek onze promotieproducten in de webshop en haal het maximale uit je lagers.

Handig om te weten

A desktop monitor and smartphone display a machine monitoring dashboard with line graphs and alert highlights, surrounded by several SKF sensor devices on a white background.

Klaar voor de toekomst van onderhoud met SKF Axios

Wanneer metalen onderdelen met elkaar in contact komen, ontstaat wrijving. Ongeveer 20% van het wereldwijde energieverbruik gaat naar het overwinnen van die wrijving. De specialisten van ERIKS en de producten van SKF helpen dit aandeel te verlagen. Zo werken industriële installaties efficiënter.