Eriks
Rob Gerritse Ein Mann präsentiert einen blauen elektrischen Antrieb mit einem weißen Ventil auf einem Tisch. Im Hintergrund sind ein Fluss und eine große Brücke zu sehen.
De juiste flow, de juiste oplossing, de juiste partner
De juiste flow, de juiste oplossing, de juiste partner
ERIKS en ECON bieden betrouwbare flow control-oplossingen voor industriële toepassingen. ECON, het eigen merk van ERIKS Flow Control, omvat afsluiters, actuatoren en instrumentatieproducten. De combinatie van productkennis en voorraadbeschikbaarheid ondersteunt het regelen, controleren en beveiligen van processtromen.
industries, Econ
Jouw Flow Control specialist
Met meer dan 7.500 ECON-producten op voorraad biedt ERIKS snelle toegang tot afsluiters, actuatoren en instrumentatieoplossingen. Dankzij ruime voorraad en technische expertise beschik je snel over de juiste componenten voor standaardtoepassingen en kritische procesinstallaties.

Condenspotten survey

Gemiddeld lekt een kwart van de condenspotten stoom. In een stoomsysteem dat 3 tot 5 jaar niet is gecontroleerd, blijkt 15% tot 30% van de condenspotten defect te zijn. Hierdoor gaat veel energie verloren. Slecht voor het milieu en slecht voor je energierekening. Genoeg reden tot actie, zeker gezien de huidige klimaatdoelstellingen, stijgende energieprijzen en energietoevoerproblemen. Met de ERIKS Condenspotten survey bespaar je energie en geld. Lees hier meer over Steam Trap Survey.