Gemiddeld lekt een kwart van de condenspotten stoom. In een stoomsysteem dat 3 tot 5 jaar niet is gecontroleerd, blijkt 15% tot 30% van de condenspotten defect te zijn. Hierdoor gaat veel energie verloren. Slecht voor het milieu en slecht voor je energierekening. Genoeg reden tot actie, zeker gezien de huidige klimaatdoelstellingen, stijgende energieprijzen en energietoevoerproblemen. Met de ERIKS Condenspotten survey bespaar je energie en geld.
Tijdens een condenspotten survey bepalen de stoomspecialisten van ERIKS of een condenspot goed functioneert, lekt of is geblokkeerd. Ook gaan wij na of het juiste type condenspot is toegepast. Dat is belangrijk om het energieverlies te reduceren, en om problemen zoals waterslag te voorkomen. We leveren een rapportage en geven advies over de toepassing. Bovendien vervangen we desgewenst direct de lekkende condenspotten.

Inventarisatie en identificatie van geïnstalleerde condenspotten
Opname procesparameters
Controle van condenspotten (ultrasoon- en temperatuurmeting)
Uitwerking van de testresultaten
Complete rapportage
Lagere energie- en onderhoudskosten
Minder CO2-uitstoot
Verhoging veiligheid stoomsysteem
Zeer korte terugverdientijd
Lekkende condenspotten direct vervangen
Analyse gehele stoomsysteem

Overzicht van de stoomverliezen per condenspot
Verliesberekening voor de complete meetkring
Vergelijking met voorgaande metingen
Overzicht van alle afgekeurde condenspotten
Advies voor reparatie en/of vervanging
Aanvullend advies voor eventuele verdere verbeteringen of sizing aan jouw stoomsysteem
Wil je meer informatie ontvangen? Vul je gegevens in en geef aan waar je meer informatie over wenst te ontvangen, of stel je vraag. Het formulier komt binnen bij onze specialisten en je ontvangt zo snel mogelijk een reactie.
(Als het formulier niet direct zichtbaar is, ververs de pagina.)