Bereken eenvoudig jouw besparingen

De urgentie om te verduurzamen is nog nooit zo hoog geweest. Naast de klimaatdoelstellingen spelen de continu stijgende energieprijzen hierbij ook een grote rol. Je moet nu in actie komen. Productieprocessen waar veel warmte, hoge druk of beweging nodig is, zijn nauwelijks meer rendabel. De oorzaak? Het proces is niet energie-efficiënt ingericht. Vaak loont het om je oude elektromotor te vervangen door een energiezuinige variant. Met de TCO-calculator van ERIKS bereken je eenvoudig jouw besparingen.
Je wilt geen stilstaande productie doordat een elektromotor uitvalt. In zo’n geval is de druk groot om zo snel en kostenefficiënt mogelijk weer aan de slag te gaan. De keuze om de motor te repareren is dan snel gemaakt. Toch is het verstandig om verder te kijken dan alleen naar de kosten van een nieuwe motor. De aanschafprijs is namelijk slechts 1% van de Total Cost of Ownership (TCO) van een elektromotor. Onderhoud voegt nog eens 2% toe, terwijl de resterende 97% volledig voortkomt uit de energiekosten.

Neem geen beslissing op basis van slechts 1% relevante informatie. Gebruik de TCO-calculator om een weloverwogen keuze te maken. Een keuze die je helpt geld te besparen en de prestaties gedurende de totale levensduur van jouw elektromotor verbetert.
De TCO-calculator baseert zijn resultaten op een reeks factoren die uniek zijn voor jouw specifieke toepassing. Gebruik de calculator voor het berekenen van:
Kostenbesparing
Energiebesparing
CO2 emissie
Reparatie of vervanging
In de TCO-calculator zie je de volledige specificaties van de voorgestelde vervangingsmotor(en). De calculator is gekoppeld aan de ERIKS-webshop. Met de uitkomsten van de calculatie kun je in een paar klikken je online aankoop doen. Heeft reparatie de voorkeur? Ook dat regel je direct.

De stijgende vraag naar energie in de industrie leidt tot stijgingen van de CO2-uitstoot en van CO2-equivalenten. Overheden wereldwijd zoeken naar manieren om deze uitstoot te verminderen. Wist je dat elektromotoren 46% van wereldwijd opgewekte elektriciteit verbruiken? Overheden voeren daarom wetgeving in om elektromotoren energiezuiniger te maken.
Er zijn Europese richtlijnen waarin minimumnormen voor de energieprestaties van inductiemotoren zijn vastgelegd. De wetgeving beschrijft ook de nieuwe energie-efficiëntie-eisen voor motoren. Wij hebben dit beschreven in een whitepaper, zodat je weet wat dit voor jouw installatie(s) betekent.
Wil je meer informatie ontvangen? Vul je gegevens in en geef aan waar je meer informatie over wenst te ontvangen, of stel je vraag. Het formulier komt binnen bij onze specialisten en je ontvangt zo snel mogelijk een reactie.
(Als het formulier niet direct zichtbaar is, ververs de pagina.)