€ 4,46/ stukexcl. btw
€ 5,40incl. btw
85 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27-10-2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 62 |
Type | Single row deep groove ball bearing |
Uitvoering | Eenrijig |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 40 mm |
Breedte | 12 mm |
Materiaal | Staal |
Afdichting | Open |
Lagerspeling | CN (normaal) |
Kooi | Blik (dun plaatstaal) |
Vetvulling | Standaard |
Dynamisch draaggetal | 9.95 kN |
Statisch draaggetal | 4.75 kN |
Referentietoerental | 38000 tr/min |
Vermoeidheidsbelastinglimiet | 0.2 kN |
Grenstoerental | 24000 tr/min |
Prestatieklasse | Eenrijig |
Gewicht | 0.062 kg |
Gewicht | 0.14 lb |
€ 5,30/ stukexcl. btw
€ 6,41incl. btw
Verwachte leverdatum - 30-10-2026