Eriks
FAG

FAG Eenrijig groefkogellager Staal Open 6203-C

  • ERIKS:11667377
  • Fabrikant:4012802361087
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Eenrijig groefkogellagerGewijzigde inwendige constructie Generation C.Open, niet afgedichte uitvoering.Spelingsklasse CN: Normale lagerspeling.Geperst plaatstalen kooi.
Opslaan in lijst

€ 5,30/ stukexcl. btw

€ 6,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 30-10-2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
FAG
Serie
62
Type
6203
Uitvoering
Eenrijig
Binnendiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Materiaal
Staal
Afdichting
Open
Lagerspeling
CN (normaal)
Kooi
Staal
Loopnauwkeurigheid
Standaard
Vetvulling
Standaard
Dynamisch draaggetal
11 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Referentietoerental
20100 tr/min
Grenstoerental
29000 tr/min