KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 68 beige 9100 54,5x3

  • ERIKS:12529418
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère de couleur ambre/translucide DuPont™ Kalrez® 9100 sont spécifiquement destinés aux applications PECVD, ALD, HDPCVD et de gravure dans l'industrie du semi-conducteur (poly/métal). Kalrez® 9100 est de couleur ambre et a été spécialement conçu pour une faible érosion et une génération de particules ultra-faible dans des environnements plasma difficiles. Il offre une excellente stabilité thermique, un très faible dégazage ainsi qu'une excellente reprise élastique et de bonnes propriétés de résistance mécanique.Il est bien adapté aux applications d'étanchéité statiques et dynamiques « sélectives ». Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 9100.
Save to list
Not available in webshop
8 In stock - Estimated delivery date 09/11/2026
Contact us

Live Order Tracking

Pick Your Delivery Date

Free Delivery from € 150

Brand
KALREZ®
Internal diameter
54.5 mm
Cross section
3 mm
Size according to BS4518
BS4518-0545-30
Product
O-ring
Material
FFKM
Colour
Amber (translucent)
Hardness
70
Compound
9100
Temperature range
from -10 to 300 °C
Hardness nominal
70